HF-800-03 Adapterset für die quantitative Dichtsitzprüfung

3M™ Secure Click™ Adapter-Set für quantitative Dichtsitzprüfung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:HF-800-03
Rubix:3474114
Hersteller:7100181558
EAN:4054596622012
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größeeinheitsgröße

Dokumente

Produktdetails : HF-800-03 Adapterset für die quantitative Dichtsitzprüfung


Die 3M™ Secure Click™ Adapter-Sets für quantitative Dichtsitzprüfung dienen zur Durchführung einer solchen Prüfung von 3M™ Secure Click™ Mehrweg-Atemschutzmasken. Filter nicht im Lieferumfang enthalten.
Die innovative 3M™ Secure Click™ Plattform ermöglicht eine schnelle und einfache Befestigung der Filter. Dieser funktioniert genauso wie ein Sicherheitsgurt. Die Anschlüsse einfach ausrichten und drücken, bis ein Klicken zu hören ist und Sie sicher sein können, dass die Filter richtig sitzen. Zwei Dual-Flow-Filter an jeder Atemschutzmaske bilden zusammen vier Luftstrompfade im weltweit ersten Quad-Flow-Filtersystem, das für hohe Atmungsaktivität und Komfort sorgt. Der nach hinten geschwungene Filter wurde so entwickelt, dass er mit bestimmten Schweiß- und Schleifvisieren kompatibel ist. 3M™ Secure Click™ Partikelfilter sind CE-zugelassen für die Verwendung mit 3M™ Secure Click™ Wiederverwendbare Atemschutzmasken der Serien HF-800 und FF-800 und bieten Schutz vor Staub, Sprühnebel und anderen Partikeln. 3M™ Secure Click™ Partikelfilter der Serie D9000 befinden sich in stabilen Gehäusen aus Kunststoff. So sind sie vor Beschädigungen, Schmutz, Dekontaminationsduschen, Schutt, Funken und hohen Temperaturen geschützt. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen wie Schleifen, Schmirgeln und Schweißen. Nicht in Bereichen verwenden, die unmittelbar lebens- oder gesundheitsgefährdend sind (IDLH). 3M™ Secure Click™ Partikelfilter sind CE-geprüft und haben ein Design, das bei der Verwendung mit Halb- und Vollmasken ein breites Spektrum an luftgetragenen Partikeln filtert. Wechseln Sie 3M™ Secure Click™ Partikelfilter aus, wenn sie verschmutzt oder beschädigt sind oder das Atmen erschweren. Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Gesichtsmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind.

Stärken


• Zur Durchführung einer quantitativen Dichtsitzprüfung von 3M™ Secure Click™ Mehrweg-Atemschutzmasken mit Sprachmembran
• Beinhaltet Kopfbebänderung
• Nicht zur Verwendung mit 3M™ Secure Click™ Atemschutzmasken ohne Sprachmembran – bei diesen Atemschutzmasken muss die Atemschutzmaske manuell getestet werden
• Für quantitative Dichtsitzprüfung

Technische Informationen


Attribute
Größeeinheitsgröße
96,83 exkl. MwSt.
/ Stück
115,23 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage