50733 3M Premium Lackiermasken-Set 7500 A2/

3M™ Atemschutz Halbmasken-Sets 5073X

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:50733
Rubix:2160537
Hersteller:7000061627
EAN:04046719576548
50733 3M Premium Lackiermasken-Set 7500 A2/

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 50733 3M Premium Lackiermasken-Set 7500 A2/


3M™ Mehrweg-Atemschutz Halbmasken-Set, 5073X bieten Atemschutz für Arbeitnehmer in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen. Unsere Atemschutzmasken-Pakete enthalten eine 3M™ Mehrweg-Halbmaske der Serie 7500 mit zwei Filtern für Gase und Dämpfe, zwei Partikelfiltern, zwei Filterhaltern, fünfundzwanzig Visierschutzfolien und zehn Reinigungstüchern. Die Gesichtsmaske besteht aus langlebigem, weichen Silikon.
Zuverlässige Verbindung Ihres Headsets mit 3M™ PELTOR™ FLX2 Kabel. Es sind Kabel für „Nur hören“, den Headset-Einsatz über PTT Adapter sowie für den direkten Anschluss an ein Funkgerät erhältlich. Das System ermöglicht mit einem breiten Spektrum von Lösungen eine individuelle Auswahl für die jeweiligen Anforderungen.

Stärken


• Sofort einsatzbereites Atemschutzmasken-Paket mit einer Halbmaske und einem Filterset
• Atemschutzmaske aus weichem Silikon für Tragekomfort und Haltbarkeit
• Leicht, wirtschaftlich, einfach zu warten und zu handhaben
• Atemschutz gegen organische Gase und Dämpfe (mit einem Siedepunkt von mehr als 65 °C) und Partikel
• Das 3M™ Cool Flow™ Ventil reduziert Wärme- und Feuchtigkeitsstau
• Bajonett-Klick-System zum einfachen Anschluss von Filtern an die Maske, einfach ausrichten und festdrehen

Anwendungen

Gebäudeinstandhaltung - Lackierarbeiten - Montage- und mechanische Arbeiten - Reinigen

Technische Informationen


Attribute
Größem
Klasse40011401
107,30 exkl. MwSt.
/ Stück
127,69 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std