6223M 6223 Atemschutz-Halbmaskenset A2P3R

3M™ Wiederverwendbares Halbmasken-Atemschutz-Set der Serie 6000

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:6223M
Rubix:1530842
Hersteller:7000061552
EAN:04046719131549
6223M 6223 Atemschutz-Halbmaskenset A2P3R

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 6223M 6223 Atemschutz-Halbmaskenset A2P3R


Der 3M™ Wiederverwendbare Halbmasken-Atemschutz-Set der Serie 6000 besteht aus einem leichten, angenehm zu tragenden, elastomerischen Material. Sie verfügt über einen Bajonettanschluss, eine Kopfbebänderung und verstellbare Riemen. Die flache 3M™ 6000 Serie verfügt über eine CE-Kennzeichnung und kann mit einer Vielzahl von 3M Bajonettfiltern verwendet werden. Dieses Set enthält je nach Modell CE-zertifizierte Partikel- oder Gas- und Dampffilter.
Die 3M™ Fahrenheit™ Vollsichtbrille kann komfortabel über einer Korrektionsbrille getragen werden. Der transparente Rahmen unserer Vollsichtbrillen besitzt eine breite Auflagefläche um das Gesicht herum, um den Komfort zu erhöhen. Aussparungen an der Seite des Rahmens nehmen die Bügel einer Korrektionsbrille auf.

Stärken


• Kostengünstige und wartungsarme Halbmaske
• Leichtes elastomerisches Material für mehr Komfort
• Kopfbebänderung und verstellbare Riemen
• Das Set enthält je nach gewähltem Modell Partikel- oder Gas- und Dampffilter.
• Kann bei Verwendung mit den passenden 3M™ Bajonettfiltern oder -filterkartuschen vor einem breiten Spektrum von Gefahren durch Gase, Dämpfe und/oder Partikel schützen
• Erhältlich in drei Größen: Small, Medium und Large

Anwendungen

Sprühlackierung

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)235x90x190 mm
Gewicht der Verpackung756 g
Größem
Werkstoffthermoplastisches elastomer
281,81 exkl. MwSt.
/ Stück
335,35 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std