HF-3034 Wiederverwendbare Halbmaske
3M™ Wiederverwendbare Halbmaske der Serie HF-300
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:HF-3034
Rubix:3474135
Hersteller:7100265044
EAN:4064035005825

Produktdetails : HF-3034 Wiederverwendbare Halbmaske
Dieses praktische und gebrauchsfertige Set beinhaltet eine 3M™ Wiederverwendbare Halbmaske HF-302 (mittel) und einen A2P3-Filter in einer wiederverwendbaren Aufbewahrungsbox.
Dieses handliche und sofort gebrauchsfertige Set wurde speziell auf den Tragekomfort und eine praktische Anwendung ausgelegt. Das Set beinhaltet eine 3M™ Wiederverwendbare Halbmaske HF-301 (klein), einen 3M™ Partikelfilter PF10 P3 R D DT-1135E, einen 3M™ Vorfilter SC-6600 und eine 3M™ Vorfilter-Halterung SC-6602 – alles verpackt in einer wiederverwendbaren Aufbewahrungsbox.
Stärken
• Beinhaltet 1 x 3M™ Wiederverwendbare Halbmaske HF-302 und 1 x 3M™ Kombinationsfilter CF32 A2P3 R D DT-4041E
• A2P3-Schutz gegen bestimmte organische Dämpfe und Partikel
• Wird in einer praktischen wiederverwendbaren Aufbewahrungsbox geliefert
• Mittlere Größe
• Beachten Sie bitte, dass die 3M™ Wiederverwendbare Halbmaske der Serie HF-300 früher als Scott™ AVIVA 40 Wiederverwendbare Halbmaske bezeichnet wurde
Anwendungen
Finishen von Verbundwerkstoffen - Reinigen
Technische Informationen
Attribute
| Größe | l |
|---|---|
| Klasse | a2p3 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
824,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
981,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage