HF-3031 Wiederverwendbare Halbmaske

3M™ Wiederverwendbare Halbmaske der Serie HF-300

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:HF-3031
Rubix:3474137
Hersteller:7100265071
brand logo

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : HF-3031 Wiederverwendbare Halbmaske


Dieses praktische und gebrauchsfertige Set beinhaltet eine 3M™ Wiederverwendbare Halbmaske HF-301 (klein), einen P3-Filter und einen Vorfilter in einer wiederverwendbaren Aufbewahrungsbox.
Dieses handliche und sofort gebrauchsfertige Set wurde speziell auf den Tragekomfort und eine praktische Anwendung ausgelegt. Das Set beinhaltet eine 3M™ Wiederverwendbare Halbmaske HF-302 (mittel), einen 3M™ Partikelfilter PF10 P3 R D DT-1135E, einen 3M™ Vorfilter SC-6600 und eine 3M™ Vorfilter-Halterung SC-6602 – alles verpackt in einer wiederverwendbaren Aufbewahrungsbox.

Stärken


• Beinhaltet 1 x 3M™ Wiederverwendbare Halbmaske HF-301, 1 x 3M™ Partikelfilter PF10 P3 R D DT-1135E, 1 x 3M™ Vorfilter SC-6600 und 1 x 3M™ Vorfilter-Halterung SC-6602
• Bietet P3-Schutz gegen Partikel
• Wird in einer praktischen wiederverwendbaren Aufbewahrungsbox geliefert
• Klein
• Beachten Sie bitte, dass die 3M™ Wiederverwendbare Halbmaske der Serie HF-300 früher als Scott™ AVIVA 40 Wiederverwendbare Halbmaske bezeichnet wurde

Anwendungen

Finishen von Verbundwerkstoffen - Reinigen

Technische Informationen


Attribute
Größel
Klassep3
732,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
872,03 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe