O6911 Filter für organische Gase und Dämpfe, A1 06911
3M™ Wechselfilter Bajonett-Klick-System zum Schutz vor Gasen Dämpfen und Partikeln
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:Q06911
Rubix:3480460
Hersteller:7000089106

Dokumente
Produktdetails : O6911 Filter für organische Gase und Dämpfe, A1 06911
Für Atemschutz gegen eine Kombination aus Dämpfen, Gasen und Partikeln verwenden Sie 3M™ Gas-, Dampf- und Partikelfilter. Wählen Sie einfach den Filtertyp, der für Ihre individuellen Bedürfnisse und Anforderungen geeignet ist, richten Sie den Anschluss aus und drehen Sie ihn zum Einrasten. Sie sind mit unserem Sortiment an kompatiblen Mehrweg-Halb- und -Vollmasken* (mit Bajonettanschluss) kombinierbar und ermöglichen ein sicheres Arbeiten in einer Vielzahl von gefährlichen Umgebungen.
Unsere leichten Filter vereinen Schutz und Tragekomfort. Sie bieten einen geringen Atemwiderstand. Sie balancieren die Maske gut aus, und das nach hinten geschwungene Profil sorgt für ein optimales Sichtfeld.
Sie lassen sich schnell und einfach einklicken und können mit allen Mehrweg-Halb- und -Vollmasken von 3M™ mit Bajonettanschluss verwendet werden. Um herauszufinden, welcher Filter für Ihre Umgebung geeignet ist, und um Sie bei der Erstellung eines Zeitplans für den Filterwechsel zu unterstützen, verwenden Sie bitte die 3M Service Life and Select Software, die unter www.3m.com/sls erhältlich ist.
*6098 und 6099 sind zur Verwendung mit Atemschutz-Halbmasken nicht geeignet.
Unsere leichten Filter vereinen Schutz und Tragekomfort. Sie bieten einen geringen Atemwiderstand. Sie balancieren die Maske gut aus, und das nach hinten geschwungene Profil sorgt für ein optimales Sichtfeld.
Sie lassen sich schnell und einfach einklicken und können mit allen Mehrweg-Halb- und -Vollmasken von 3M™ mit Bajonettanschluss verwendet werden. Um herauszufinden, welcher Filter für Ihre Umgebung geeignet ist, und um Sie bei der Erstellung eines Zeitplans für den Filterwechsel zu unterstützen, verwenden Sie bitte die 3M Service Life and Select Software, die unter www.3m.com/sls erhältlich ist.
*6098 und 6099 sind zur Verwendung mit Atemschutz-Halbmasken nicht geeignet.
3M™ Gas-, Dampf- und Partikelfilter haben einen Bajonettanschluss, der zu einer Vielzahl kompatibler 3M™ Mehrweg-Halb- und -Vollmasken passt. Nach hinten geschwungenes Profil für ein optimales Sichtfeld. Unser Angebot an leichten Filtern bietet einen ausgewogenen Atemschutz für gefährliche Umgebungen.
Stärken
Schutz vor einer Reihe von Gasen, Dämpfen und Partikeln;Vereint Schutz mit exzellentem Tragekomfort;Schlankes Design für ein optimales Sichtfeld;Leicht, mit geringerem Atemwiderstand;Bajonettanschluss passend für unterschiedliche, kompatible 3M™ Einweg-Halb- und -Vollmasken;Schnelles, einfaches Zusammensetzen durch Drehen und Klicken;Geeignet für 3M™ Mehrweg-Halb- und -Vollmasken mit Bajonettanschluss;Schutz in gefährlichen Umgebungen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | filter |
|---|---|
| Klasse | a1 |
| Werkstoff | kohlenstoffsorbens (carbon sorbent) |
| Anschluss | bajonettanschluss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
521,60 € exkl. MwSt.
/ 64 Stück
620,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage