TR-6580E PP40640007, TR-6580E
3M™ Versaflo™ Filter TR-600 & TR-800 Serie
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7100020999
Rubix:2277485
Hersteller:7100020999
EAN:4046719920747

Produktdetails : TR-6580E PP40640007, TR-6580E
Sicherer Schutz gegen Gase und Partikel
• Partikelfilter mit dünner Aktivkohleschicht gegen organische und saure Gase, Dämpfe unter Grenzwert sowie Schutz vor Fluorwasserstoff bis zum 10-fachen Grenzwert
• Kombinationsfilter in verschiedenen Filterversionen erhältlich
• Optionale Funkensperre Anwendungsbereich: Partikel, A: organische Gase und Dämpfe (Siedepunkt > 65 °C); B: anorganische Gase und Dämpfe; E: Schwefeldioxid, Hydrogenchlorid und andere saure Gase, K: Ammoniak und organische Ammoniakderivate; Hg: Quecksilber
• Partikelfilter mit dünner Aktivkohleschicht gegen organische und saure Gase, Dämpfe unter Grenzwert sowie Schutz vor Fluorwasserstoff bis zum 10-fachen Grenzwert
• Kombinationsfilter in verschiedenen Filterversionen erhältlich
• Optionale Funkensperre Anwendungsbereich: Partikel, A: organische Gase und Dämpfe (Siedepunkt > 65 °C); B: anorganische Gase und Dämpfe; E: Schwefeldioxid, Hydrogenchlorid und andere saure Gase, K: Ammoniak und organische Ammoniakderivate; Hg: Quecksilber
ABE2K1HgP Filter für die Verwendung mit der 3M™ Versaflo™ Gebläseeinheit TR-600. Der Filter wird direkt an der Einheit befestigt.
Stärken
ABE2K1HgP Filter für die Verwendung mit der 3M™ Versaflo™ Gebläseeinheit TR-600.
Einfache Anbringung
3M empfiehlt die Verwendung des TR-6100FC Filterdeckels, um den Filter vor Schäden zu schützen.
Einfache Anbringung
3M empfiehlt die Verwendung des TR-6100FC Filterdeckels, um den Filter vor Schäden zu schützen.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1151,36 g |
|---|---|
| Klasse | abe2k1hgp |
| Herkunftsland | CA |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
159,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
189,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort