FF-400-25 Nylon-Mehrweg-Aufbewahrungsbeutel
3M™ Transport- und Aufbewahrungsbeutel für Mehrweg-Atemschutzmasken
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:FF-400-25
Rubix:3474125
Hersteller:7000052878
EAN:00051131173385



Produktdetails : FF-400-25 Nylon-Mehrweg-Aufbewahrungsbeutel
Die 3M™ Transport- und Aufbewahrungsbeutel für Mehrweg-Atemschutzmasken dienen dazu 3M™ Mehrweg-Atemschutzmasken bei Nichtgebrauch sauber und geschützt aufzubewahren.
Komfortabler und langlebiger Gehörschutz mit 3M™ Gehörschutzstöpseln der Serie 1200. Diese wiederverwendbaren Gehörschutzstöpsel reduzieren die Lärmbelastung um 25 dB und sind vollständig getestet und geprüft nach EN 352-2. Sie sind aus langlebigen, thermoplastischen Elastomeren (TPE) hergestellt. Die spezielle Form mit drei Lamellen verjüngt sich und passt so in die meisten Gehörgänge, für eine bequeme und sichere Passform. Dank der Fingermulden ist das Einführen und Entfernen einfach, bequem und hygienisch. Der Gehörschutz wird in einer festen Aufbewahrungsbox mit einem Gürtelclip ausgeliefert, sodass der hygienisch bleibt und die Gehörschutzstöpsel nicht getrennt werden und verloren gehen. Die 3M™ Gehörschutzstöpsel 1261 sind zur Verwendung mit dem 3M™ E-A-RFit™ Validation System geeignet und als Test-Gehörschutzstöpsel verfügbar.
Stärken
• Transportieren, lagern und schützen Sie Ihre 3M™ Mehrweg-Atemschutzmasken
• Hilft, die Lebensdauer Ihrer Ausrüstung zu verlängern
• Schützt Ihre Atemschutzmaske vor Staub, Schmutz und Beschädigung
• Für 3M Mehrweg-Atemschutzmasken
Anwendungen
Gebäudeinstandhaltung - Lackierarbeiten - Montage- und mechanische Arbeiten - Reinigen
Technische Informationen
Attribute
| Höhe | 381 mm |
|---|---|
| Länge | 140,15 mm |
| Breite | 330,2 mm |
| Werkstoff | gewebeband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
381,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
453,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort