S-922 S922 Visierschutzfolie f. Leichth S600/S700/S800
3M™ Visierschutzfolie
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:S-922
Rubix:1531206
Hersteller:7000000156
EAN:04046719252251



Produktdetails : S-922 S922 Visierschutzfolie f. Leichth S600/S700/S800
S922 Visierschutzfolien für Premium Leichthauben (S600, S700, S800)
3M™ Gebläse- und Druckluftschläuche verbinden die Luftquelle mit dem Kopfteil, damit das Kopfteil zuverlässig und uneingeschränkt mit sauberer Luft versorgt wird. 3M™ Gebläse- und Druckluftschläuche sind mit bestimmten 3M™ Kopfteilen und Luftversorgungseinheiten kompatibel.
Stärken
• Zubehör für 3M™ Versaflo™ Premium-Leichthauben der Serie S (S600, S700 und S800)
• Die selbstklebenden Visierschutzfolien können leicht angebracht und entfernt werden.
• Kostenersparnis durch längere Lebensdauer des Visiers
Anwendungen
Lackierarbeiten
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 381,75 g |
|---|---|
| Packung | 4 |
| Herkunftsland | GB |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
157,20 € exkl. MwSt.
/ 40 Stück
187,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std