107 107 Tasche f. Vollmasken z. Mitnahme u. Aufbewahrung

3M™ Transport- und Aufbewahrungsbeutel für Mehrweg-Atemschutzmasken

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:7000087291
Rubix:1531296
Hersteller:7000087291
EAN:4046719535507
107 107 Tasche f. Vollmasken z. Mitnahme u. Aufbewahrung

Technische Zusammenfassung

Höhe50 mm
Länge360 mm
Breite320 mm

Produktdetails : 107 107 Tasche f. Vollmasken z. Mitnahme u. Aufbewahrung


Die 3M™ Transport- und Aufbewahrungsbeutel für Mehrweg-Atemschutzmasken dienen dazu 3M™ Mehrweg-Atemschutzmasken bei Nichtgebrauch sauber und geschützt aufzubewahren.
3M™ Bumpon™ SJ5312 Elastikpuffer, Transparent, 3000 Stück pro Karton, sind im Haushalt oder am Arbeitsplatz als Gerätefüße, Anschlagpuffer und Abstandhalter einsetzbar. Diese transparenten Elastikpuffer aus Polyurethan sind weichmacherfrei, selbstklebend, äußerst rutschfest und hinterlassen keine Kratzer oder Flecken auf der Oberfläche. Die 12,7 mm breite und 3,5 mm hohe zylindrische Form sorgt für eine ausgezeichnete Tragfähigkeit und Rutschfestigkeit. Sie sind mit 3M Haftklebstoff leicht anzubringen, bleiben weich und flexibel. Sie dämpfen Vibrationen und Geräusche von kleinen Haushaltsgeräten, -gegenständen und elektronischen Geräten. Als Abstandhalter zur Ausrichtung von Bilderrahmen oder beim Transport zur Vermeidung von direktem Kontakt zwischen Produkten einsetzbar. Lassen sich als Anschlagpuffer für Schranktüren, Schubladen, Klappen usw. verwenden, um Beschädigungen durch Zuschlagen, Zerkratzen, Einschneiden sowie durch Abnutzung, Verschiebung, Vibrationen oder Geräusche zu vermeiden. Als rutschfeste Gerätefüße auf der Unterseite kleiner Geräte anzubringen. Zum Schutz von Oberflächen vor Kratzern, Beschädigungen und Dellen. Ideal für elektronische Geräte, wie Mobil- und Festnetztelefone, Elektronikschränke, Tastaturen, Fußpedale, Waagen, Uhren, Lautsprecher, Stereoanlagen, DVD Player und Computer.

Stärken


• Transportieren, lagern und schützen Sie Ihre 3M™ Mehrweg-Atemschutzmasken
• Hilft, die Lebensdauer Ihrer Ausrüstung zu verlängern
• Schützt Ihre Atemschutzmaske vor Staub, Schmutz und Beschädigung
• Für 3M Mehrweg-Atemschutzmasken

Anwendungen

Gebäudeinstandhaltung - Lackierarbeiten - Montage- und mechanische Arbeiten - Reinigen

Technische Informationen


Attribute
Höhe50 mm
Länge360 mm
Breite320 mm
59,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,97 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen