FT-30 3M™ Fit Test Dichtsitz-Prüfkit FT-30, Bitter

3M™ Trainings- und Dichtsitzprüf-Kit

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7000002042
Rubix:3055111
Hersteller:7000002042
EAN:00051138542030
3M DICHTSITZ-PRÜFKIT FT-30 3M™ Fit Test Dichtsitz-Prüfkit FT-30, Bitter

Technische Zusammenfassung

Typfit-test-kit

Dokumente

Produktdetails : FT-30 3M™ Fit Test Dichtsitz-Prüfkit FT-30, Bitter


Prüfkits und Zubehör sind darauf ausgelegt, Ihre Organisation bei der Erfüllung behördlicher Anforderungen hinsichtlich der Dichtsitzprüfung von eng anliegenden Atemschutzmasken zu unterstützen. Die Kits werden zur Überprüfung der Abdichtung zwischen Gesicht und Atemschutzmaske bei allen Einweg-Atemschutzmasken oder Atemschutz-Halbmasken verwendet. Sie eignen sich nicht für die Dichtsitzprüfung von Atemschutz-Vollmasken – dies muss durch eine quantitative Dichtsitzprüfung erfolgen.
3M™ Speedglas™ Vorsatzscheiben außen sind ein Ersatzteil, das verwendet werden kann, wenn das Original beschädigt oder abgenutzt ist. Schützen Sie den Schweißfilter vor Funken und Spritzern, indem Sie sicherstellen, dass die Vorsatzscheibe außen einwandfrei funktioniert.

Stärken


• Dichtsitz-Prüfkit für Atemschutz
• Das FT-30 verwendet eine Lösung aus Denatoniumbenzoat, um ein sehr bitter schmeckendes Spray zu erzeugen
• Das Kit umfasst eine Haube mit Manschette, 2 Vernebler, Empfindlichkeitslösung, Dichtsitzprüflösung und detaillierte Benutzeranweisungen.
• Für die Dichtsitz-Prüfkits sind Hauben, Vernebler und Lösungen als Ersatz erhältlich.
• Nur für die berufliche Nutzung
• 3M™ empfiehlt Anwendern vor der Verwendung einer Atemschutzmaske, eine Dichtsitzprüfung durchzuführen und diese regelmäßig im Rahmen ihres beruflichen Atemschutzprogramms zu wiederholen.
• Befolgen Sie alle geltenden nationalen und weiteren Richtlinien in Bezug auf die Dichtsitzprüfung. Sollten Ihnen keine Richtlinien vorliegen, richten Sie sich nach ISO 16975-3 oder wenden Sie sich an 3M™.

Anwendungen

Zur Überprüfung der Abdichtung zwischen Gesicht und Atemschutzmaske bei Atemschutzmasken mit Partikeln oder Gas-/Dampfmasken mit einem Partikel-Vorfilter

Technische Informationen


Attribute
Typfit-test-kit
280,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
333,32 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen