FT-10 FT10 Fit-Test f. Dichtsitz v. Halbmasken süß
3M™ Trainings- und Dichtsitzprüf-Kit
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:FT-10
Rubix:1992725
Hersteller:7000001898
EAN:00051138163587






Dokumente
Produktdetails : FT-10 FT10 Fit-Test f. Dichtsitz v. Halbmasken süß
Prüfkits und Zubehör sind darauf ausgelegt, Ihre Organisation bei der Erfüllung behördlicher Anforderungen hinsichtlich der Dichtsitzprüfung von eng anliegenden Atemschutzmasken zu unterstützen. Die Kits werden zur Überprüfung der Abdichtung zwischen Gesicht und Atemschutzmaske bei allen Einweg-Atemschutzmasken oder Atemschutz-Halbmasken verwendet. Sie eignen sich nicht für die Dichtsitzprüfung von Atemschutz-Vollmasken – dies muss durch eine quantitative Dichtsitzprüfung erfolgen.
Jedwede durch Stoß oder Vibration ausgelöste Belastung wird effektiv absorbiert. Kleben und Dichten mit diesem Produkt kann im Außen- sowie Innenbereich erfolgen. Einsatz in der Rumpf-Deck Klebung sowie bei der Dichtung von Deckbeschlägen und Rumpfdurchbrüchen. Auch bei der Kiel-Eindichtung wird diese Kleb- und Dichtmasse verwendet. 3M™ 5200 ist erste Wahl beim Dichten vieler Zwischenräume von Streben und Planken. Heckverbindungen sowie Deckaufbauten aus Holz und GFK – auch diese beiden Werkstoffe lassen sich gut dichten. Auftrag der Kleb- und Dichtmasse erfolgt mithilfe einer Kartuschenpistole. Kein Einsinken oder Fließen in vertikale oder horizontale Nähte.
Stärken
• Schnelle und einfache Methode, den Dichtsitz der Maske zu überprüfen.
• Kann mit jeder partikelfilternden Maske ab FFP2 sowie Halbmasken mit Partikelfiltern durchgeführt werden.
• Das Kit umfasst eine Haube mit Manschette, zwei Vernebler, Empfindlichkeitslösung, Dichtsitzprüflösung und detaillierte Benutzeranweisungen.
• Für die Dichtsitz-Prüfkits sind Hauben, Vernebler und Lösungen als Ersatz erhältlich.
• Nur für die berufliche Nutzung
• 3M™ empfiehlt Anwendern vor der Verwendung einer Atemschutzmaske, eine Dichtsitzprüfung durchzuführen und diese regelmäßig im Rahmen ihres beruflichen Atemschutzprogramms zu wiederholen.
• Befolgen Sie alle geltenden nationalen und weiteren Richtlinien in Bezug auf die Dichtsitzprüfung. Sollten Ihnen keine Richtlinien vorliegen, richten Sie sich nach ISO 16975-3 oder wenden Sie sich an 3M™.
Anwendungen
• Klinische Bereiche und Chirurgie
• Seetransport
• Seetransport
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 349x149x355 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1169,4 g |
| Typ | fit-test-kit |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
280,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
333,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage