FT-11 FT11 Testlösung Nachfüllflasche süß 55ml VE 6 Flaschen
3M™ Sensitivity Lösung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000029587
Rubix:1992609
Hersteller:7000029587
EAN:50051138163599





Dokumente
Produktdetails : FT-11 FT11 Testlösung Nachfüllflasche süß 55ml VE 6 Flaschen
Die 3M™ Sensitivity Lösungen werden verwendet, um die Empfindlichkeit des Trägers des Atemschutzes gegenüber einer süßen oder einer bitteren Lösung zu testen. Zur Verwendung mit dem 3M™ Apparat für die qualitative Dichtsitzprüfung - Kit FT-10 (Süß) und FT-30 (Bitter)
3M™ PELTOR™ ist heute als weltweit führende Marke von Gehörschutz- und Kommunikationslösungen etabliert. Mit Produktionsstätten in mehreren Ländern, unter anderem in den USA, bietet 3M PELTOR für verschiedene Branchen weltweit innovative Lösungen, einschließlich für Elite-Spezialeinheiten und Ordnungskräfte. Die Marke PELTOR ist robust gefertigt für den professionellen Einsatz. Kontaktieren Sie uns noch heute, um zu erfahren, wie PELTOR schützende Kommunikationslösungen Ihre Mitarbeiter schützen und gleichzeitig die Produktivität erhöhen.
Stärken
• Schnelle und einfache Methode, den Dichtsitz der Maske zu überprüfen.
• Kann mit jeder partikelfilternden Maske ab FFP2 sowie Halbmasken mit Partikelfiltern durchgeführt werden.
• 55-ml-Flasche
• 55 ml Atemluftflasche
• Wird zur Überprüfung verwendet, ob der Träger die Testlösung für die Dichtsitzprüfung erkennen kann. Es sind zwei Lösungen verfügbar, da ein kleiner Teil der Bevölkerung Natriumsaccharin nicht wahrnehmen kann. In diesem Fall muss die bittere Lösung verwendet werden (oder umgekehrt)
• Nur für die berufliche Nutzung
• 3M™ empfiehlt Anwendern vor der Verwendung einer Atemschutzmaske, eine Dichtsitzprüfung durchzuführen und diese regelmäßig im Rahmen ihres beruflichen Atemschutzprogramms zu wiederholen
• Befolgen Sie alle geltenden nationalen und weiteren Richtlinien in Bezug auf die Dichtsitzprüfung. Sollten Ihnen keine Richtlinien vorliegen, richten Sie sich nach ISO 16975-3 oder wenden Sie sich an 3M™.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 74,617 g |
|---|---|
| Typ | empfindlichkeitslösung |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
189,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
225,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage