7000051789 Dichtsitzprüfhaube FT-15

Kragen

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:7000051789
Rubix:4002263
Hersteller:7000051789
EAN:00051138163549
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typkragen

Produktdetails : 7000051789 Dichtsitzprüfhaube FT-15


3M™ Collar FT-15 wird zusammen mit dem 3M™ Qualitative Fit Tester FT-10 und FT-30 verwendet, um sicherzustellen, dass die Haube sicher sitzt. 3M bietet Fit-Test-Kits und Zubehör an, die darauf ausgelegt sind, Ihrer Organisation dabei zu helfen, die CSA Z94.4-Norm für Atemschutz und die Anforderungen der OSHA an Fit-Tests von Atemschutzmasken zu erfüllen. Diese Produkte können verwendet werden, um die Dichtheit aller partikelfiltrierenden Atemschutzmasken oder Gas- und Dampf-Atemschutzmasken mit einem partikelfilternden Vorfilter zu prüfen. Verwenden Sie diese Kits mit den 3M™ Qualitative Fit Testers FT10 und FT30, um sicherzustellen, dass die Haube sicher sitzt.

Stärken

•Verwendung mit 3M(MC) Qualitative Fit Tester FT10 und FT30, um sicherzustellen, dass die Haube sicher sitzt
Im Fit-Test-Kit enthalten, das zur Überprüfung der Dichtheit aller partikelfiltrierenden Atemschutzmasken oder Gas- und Dampf-Atemschutzmasken mit einem partikelfilternden Vorfilter verwendet wird

Anwendungen

Atemschutz

Technische Informationen


Attribute
Typkragen
50,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,61 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage