4304100 SecuBox Maxi blau für Kopfschutz
SECU-Box Midi-Standard Atemschutz
Siehe technische InformationenReferenzen
Gebra Co:4304100
Rubix:3613133
EAN:4002321431064
Produktdetails : 4304100 SecuBox Maxi blau für Kopfschutz
Saubere und geschützte Aufbewahrung von PSA
● Material: ABS-Kunststoff
● Mit Gebotszeichen
● Patentierte Kippöffnung zur schnellen und einfachen Entnahme
● Befestigungsmaterial enthalten
● Farbe: blau Anwendungsbereich: Universell einsetzbar
● Material: ABS-Kunststoff
● Mit Gebotszeichen
● Patentierte Kippöffnung zur schnellen und einfachen Entnahme
● Befestigungsmaterial enthalten
● Farbe: blau Anwendungsbereich: Universell einsetzbar
Technische Informationen
Attribute
| Höhe | 236 mm |
|---|---|
| Länge | 315 mm |
| Breite | 200 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen
