M-928 Visierschutzfolien, Pack 10 St.

3M™ Visierschutzfolie

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:M928
Rubix:2712738
Hersteller:7100001829
EAN:00051131495012
VERSAFLO VISIERSCHUTZFOLIEN M-928 PP40660008, Visierschutzfolien, 10 St.

Technische Zusammenfassung

Packung10er-pack

Dokumente

Produktdetails : M-928 Visierschutzfolien, Pack 10 St.


Bei der 3M™ Versaflo™ Visierschutzfolie M-928 handelt es sich um einen transparenten, selbstklebenden und einfach anwendbaren Schutz, um Visiere der 3M™ Versaflo™ Kopfteile der M-Serie vor Kratzern sowie Lack- oder Chemikaliensprühnebeln zu bewahren.
Vermeiden Sie die Verzerrung des Mikrofon-Tons in Umgebungen mit starkem Wind mit dem 3M™ PELTOR™ Windschutz. Für die Verwendung mit verschiedenen 3M™ PELTOR™ Mikrofonen.

Stärken


• Transparente Visierschutzfolie für 3M™ Versaflo™ Kopfteile der M-Serie
• Passt über das Visier und schützt es vor Kratzern und Lack- oder Chemikaliensprühnebeln
• Selbstklebend – kann leicht aufgebracht und abgelöst werden
• Bis zu fünf Schutzfolien können übereinander befestigt werden

Anwendungen

Abrissarbeiten - Baugewerbe - Schleifen

Technische Informationen


Attribute
Packung10er-pack
85,86 € exkl. MwSt.
/ Packung
102,17 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std