601 Adapter für quantitative Dichtsitzprüfung 601

3M™ Adapter für Dichtsitzprüfungen

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:FT601
Rubix:3480275
Hersteller:7000001945
EAN:00051138290184
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typadapter für dichtsitzprüfung

Produktdetails : 601 Adapter für quantitative Dichtsitzprüfung 601


Die 3M™ Adapter für die quantitative Dichtsitzprüfung stellen eine Alternative zur gemeinschaftlichen Verwendung eines einzelnen Atemschutzes für eine sondierte Dichtsitzprüfung dar. Unsere Adapter-Sets für die Dichtsitzprüfung ermöglichen Ihnen die Dichtsitzprüfung mit Ihrer persönlichen 3M™ Atemschutzmaske, sodass Sie nicht gemeinsam mit anderen eine sondierte Atemschutzmaske für die Dichtsitzprüfung verwenden müssen.
Der 3M™ Schutzhelm Serie G3000 bietet Kopfschutz für widrige Anwendungsbedingungen. Helme erfüllen die Anforderungen von EN 397:212+A1:2012 mit einer um 180° gedrehten Kopfbebänderung (von hinten nach vorne) Der Schutzhelm ist mit einem Pinlock- oder Ratschenverschluss und einem Kunststoff- oder Lederschweißband erhältlich. Er verfügt über ein leicht abgerundetes Design, das ein gutes Sichtfeld bietet und ein Verfangen in Kabeln oder Ästen verhindert. Er ist auch als Ausführung mit Belüftungslöchern erhältlich, die über einen großen Bereich verteilt sind und durch einen maximalen Luftdurchfluss für einen besseren Tragekomfort sorgen. Der kurze Schirm ermöglicht eine bessere Aufwärtssicht und ein 3M™ Uvicator™ Sensor informiert Sie, wenn Ihr Schutzhelm übermäßiger UV-Einstrahlung ausgesetzt war und ausgetauscht werden muss. Die Kopfbebänderung kann um 180° gedreht werden, um bei Arbeiten in engen Räumen ein besseres Sichtfeld zu ermöglichen. Helme erfüllen die Anforderungen von EN 397:212+A1:2012 mit einer um 180° gedrehten Kopfbebänderung (von hinten nach vorne) und elektrisch isolierte Versionen erfüllen die Anforderungen von EN 50365:2002 für den Einsatz in Niederspannungsanlagen

Stärken


• Der Adapter ermöglicht die Dichtsitzprüfung mit der eigenen persönlichen 3M™ Atemschutzmaske
• Alternative zur gemeinsamen Verwendung eines sondierten Atemschutzes zur Dichtsitzprüfung
• Schnell und einfach anzubringen
• Geeignet für 3M Halb- und Vollmasken mit Bajonett-Filteranschlüssen

Technische Informationen


Attribute
Typadapter für dichtsitzprüfung
181,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
216,31 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage