TR-327 TR327 Gürtel f. Gebläseeinh Versaflo TR300 dekontaminierbar

3M™ Druckluftsystem S-200+

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:7000103973
Rubix:1992516
Hersteller:7000103973
EAN:4046719726103
TR-327 TR327 Gürtel f. Gebläseeinh Versaflo TR300 dekontaminierbar

Technische Zusammenfassung

Hauptmaterialvinyl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TR-327 TR327 Gürtel f. Gebläseeinh Versaflo TR300 dekontaminierbar


Die dekontaminierbare 3M™ Versaflo™ TR-327 Gürtelhalterung wurde entwickelt, um die Turbine eines gebläseunterstützten Atemschutzsystems sicher an der Hüfte zu tragen. Sie verbessert die Ergonomie und den Tragekomfort bei längeren Einsätzen. Der Gürtel eignet sich besonders für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen, in denen Atemschutz unverzichtbar ist. Seine Aufgabe ist klar: Die Turbine stabil und zuverlässig zu fixieren und gleichzeitig die Bewegungsfreiheit des Trägers zu gewährleisten. Diese Lösung lässt sich problemlos in die 3M™ Versaflo™ Systeme integrieren und sorgt so für eine schnelle und sichere Anwendung im Arbeitsalltag.

Eigenschaften:
Der TR-327 Gürtel wird an der Taille getragen und sorgt für eine sichere Fixierung der Turbine. Er ist für eine ergonomische Positionierung an der Hüfte ausgelegt und bleibt auch bei längerer Nutzung komfortabel. Die Einheit bleibt selbst bei häufigen Bewegungen und wiederkehrenden Arbeitsabläufen zuverlässig an ihrem Platz. Er ist kompatibel mit gebläseunterstützten Atemschutzgeräten von 3M™, einschließlich der Serie 3M™ Versaflo™ TR 300+. Diese Kompatibilität ermöglicht eine einfache Integration in bestehende PSA-Ausstattungen.

Spezifikationen:
• Produkttyp: Gürtel für gebläseunterstützte Atemschutzgeräte (PAPR)
• Trageposition: an der Taille / auf den Hüften getragen
• Kompatibilität: 3M™ Versaflo™ Serie TR 300+ (PAPR)
• Kategorie: PAPR, RAA
• Hauptfunktion: stabile und komfortable Befestigung der Turbine
• Systemintegration: kompatibel mit bestimmten gebläseunterstützten Atemschutzgeräten von 3M™

Normen:
• CE-Kennzeichnung: Produkt in der Dokumentation als „CE-zertifiziert“ ausgewiesen.

Stärken

• Optimierte Ergonomie: hüftnahes Tragen für eine natürliche und komfortable Position
• Lang anhaltender Komfort: speziell für längere Einsatzzeiten entwickelt
• Stabiler Halt: zuverlässige Fixierung der Turbine bei allen Bewegungen
• Einfache Integration: kompatibel mit 3M™ Versaflo™ Systemen, einschließlich der TR 300+ Serie
• Benutzerfreundlich: schnelle Befestigung und sicherer Sitz an der Taille

Anwendungen

• Montage und Mechanik: stabiler Halt der Turbine bei repetitiven Arbeitsabläufen
• Anlagenwartung: hoher Tragekomfort während länger dauernder Einsätze vor Ort
• Bauwesen: sicherer Sitz an der Hüfte in anspruchsvollen Baustellenumgebungen
• Lackierung: optimale Integration in 3M™ Versaflo™ Systeme für Spritz- und Beschichtungsarbeiten
• Metallbearbeitung: ergonomischer Tragekomfort bei Tätigkeiten, die Atemschutz erfordern

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)78x78x218 mm
Gewicht der Verpackung342 g
Hauptmaterialvinyl
HerkunftslandPL
87,63 exkl. MwSt.
/ Stück
104,28 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage