9936 9936 Spezialmaske FFP2 R D m. Ausatemventil
3M™ Spezialpartikelmaske Serie 9900
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:9936
Rubix:1531107
Hersteller:7000052909

Dokumente
Produktdetails : 9936 9936 Spezialmaske FFP2 R D m. Ausatemventil
Das 3M™ Spezialmasken Programm ist für besondere Arbeitsbereiche entwickelt worden und bietet leichten und komfortablen FFP1-, FFP2- und FFP3-Atemschutz. Sie minimieren durch ihre integrierte Aktivkohleschicht Reizungen bei geringen Konzentrationen von speziellen Gasen und Dämpfen, die oft neben der Feinstaubbelastung anzutreffen sind und erhöhen das Wohlbefinden durch Reduzierung von unangenehmen Gerüchen. Die konvexe Form, die weiche innere Gesichtsabdichtung, der Nasenbügel und die Kopfbänder ermöglichen die Anpassung an die unterschiedlichsten Gesichter, und die farbkodierte textile Bebänderung ermöglicht die schnelle Identifizierung des Schutzniveaus.
Der 3M™ Schutzanzug 4520 ist zum Schutz vor Schmutz, Spritzern und gesundheitsgefährdenden Stäuben sowie vor radioaktiv kontaminierten Partikeln geeignet. Er erfüllt die Anforderungen einer Reihe von Normen für Chemikalienschutzkleidung, einschließlich EN 1149 Antistatikschutz, EN 1073-2 Schutz gegen radioaktiv kontaminierte Partikel, EN ISO 13688, EN 13034 Typ 6 gegen Flüssigkeitsspritzer und EN ISO 13982-1 Typ 5 gegen Feinstaub. Sie erkennen dies am grünen Dreieck, das aus demselben 43 g/m² SMMMS besteht wie der Rest. Dieser Schutzanzug wurde konzipiert, um das Gewicht zu verringern und gleichzeitig die Leistung durch den Zusatz mehrerer Schichten zu erhalten. Er besteht aus SMMMS, also je einer Schicht Spinnvlies innen und außen sowie drei dazwischenliegenden Schichten aus Schmelzvlies. Das Spinnvlies sorgt für Festigkeit und Spritzschutz, während die Schmelzvliesschichten ein mehrlagiges Netz aus Mikrofasern bilden, die trockene Partikel ausfiltern. Durch das weiche, atmungsaktive und sehr leichte Vliesmaterial können Körperwärme und Feuchtigkeit leichter abgeführt werden. Dies bedeutet höheren Tragekomfort und erhöht die Produktivität am Arbeitsplatz. Bietet antistatische Leistung gemäß EN 1149, um das Risiko von Funkenbildung und Entzündung zu minimieren. Der 3M Schutzanzug 4520 wird für Anwendungen mit Partikeln, wie z. B. in der pharmazeutischen Verarbeitungsindustrie und dem Umgang mit gesundheitsgefährdenden Pulvern bevorzugt.
Stärken
• Bietet Schutz der Klasse FFP1, FFP2 und FFP3 gegen Staub und Nebel
• Die Aktivkohleschicht schützt vor Geruchsbelästigung und, bei manchen Modellen, vor organischen Dämpfen, sauren Gasen und Ozon in geringer Konzentration
• Die konvexe Form, der Nasenbügel und die Kopfbänder gewährleisten einen bequemen Sitz für verschiedenste Gesichtsformen
• Leichtes, vorgeformtes Design - robust und formstabil
• Die textile, farbkodierte Bebänderung erleichtert die Identifizierung des jeweiligen Schutzniveaus: gelb für FFP1, blau für FFP2 und rot für FFP3
• Gute Passform für die verschiedensten Gesichtsgrößen dank konvexer Form, Nasenbügel und Kopfbändern
• Auf optimale Nutzung zusammen mit 3M Augen- und Gehörschutzprodukten ausgelegt
Anwendungen
Metallindustrie
Technische Informationen
Attribute
| Klasse | ffp3 |
|---|---|
| Ventil | ja |
| Typ | nicht faltbar |
| Farbe | weiß |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
271.386,00 € exkl. MwSt.
/ 180 Stück
322.949,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage