772000 Schweißmaske, Frontabdeckung, 100, silber, 772000
3M™ Speedglas™ Schweißmaske, Frontabdeckungen
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:772000
Rubix:3480697
Hersteller:7000028051
EAN:4046719211043



Produktdetails : 772000 Schweißmaske, Frontabdeckung, 100, silber, 772000
Frontabdeckungen für 3M™ Speedglas™ Schweißmasken sind austauschbare Ersatzteile für 3M™ Speedglas™ Schweißmasken und dienen zum Schutz des Innenvisiers.
Alle transparenten 3M™ Visiere der Serie 5 sind nach EN 166 zertifiziert und schützen vor Gefahren bei Arbeiten im industriellen Bereich wie beispielsweise Hochgeschwindigkeitspartikeln, UV- und Infrarotstrahlung, Licht beim Sekundärschweißen sowie Flüssigkeits- und flüssigen Metallspritzern. Alle 3M™ Netzvisiere der Serie 5 sind nach EN 1731:2006 zertifiziert und bieten Augen- und Gesichtsschutz vor umherfliegenden Holzspänen und Zweigen. Sie ermöglichen zugleich eine beschlagsfreie Sicht und eine verbesserte Belüftung bei Arbeiten in schwierigen Außenbereichen. Unser Angebot an transparenten, grünen und vergoldeten Visieren ist in gewölbten oder flachen Ausführungen erhältlich. Sie entsprechen der optischen Klasse 1 und bieten Schutz gegen Hochgeschwindigkeitspartikel mittlerer Energie (120 m/s), gekennzeichnet mit dem Grad B, außer dem 5H, das Schutz gegen Partikel mit niedriger Energie (45 m/s) bietet, gekennzeichnet mit dem Grad F, und dem 5A-CPF, das Schutz gegen Partikel mit niedriger Energie (45 m/s) bietet und zusätzlich die Anforderungen nach der Aufbereitung bei 55 °C und -5 °C erfüllt, gekennzeichnet mit dem Grad FT. Die Visiere 5F-11, 5A-CPF und 5E-11 verfügen über eine Antibeschlag-Beschichtung. * 3M Visiere werden an 3M Schutzhelmen mithilfe von 3M Visierhaltern und/oder direkt an der 3M Kopfhalterung befestigt. Genaue Angaben zur Kompatibilität finden Sie im technischen Datenblatt. Durch Einrasten wird das Visier schnell und einfach mit dem Visierhalter kombiniert. Alle Visiere der Serie 5 sind mit dem 3M™ Schutzhelm V9 mit integrierter Schutzbrille sowie einer Vielzahl von 3M™ PELTOR™ Kapselgehörschützern und Gehörschutz-Headsets kompatibel.
Stärken
• Austausch-Frontabdeckung, die das transparente Schutzvisier hält
• Die regelmäßige Überprüfung der Ausrüstung garantiert höchstmögliche Sicherheit und Komfort
• Tauschen Sie abgenutzte oder beschädigte Teile aus, wenn Lochfraß, Kratzer oder andere Schäden auftreten.
• Für die Verwendung mit 3M™ Speedglas™ Schweißmasken
Anwendungen
Metallindustrie - Metallreparatur - Schleifen - Schweißerschutz
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 50x150x200 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 30 g |
| Typ | ersatzteil |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen