SCCS01SGAF-GRN-F Solus CCS Schutzb., limetten grüne Bügel, transp.Scheibe
3M™ Solus™ CCS Schutzbrille
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:SCCS01SGAF-GRN-F
Rubix:3480814
Hersteller:7100216261
EAN:04054596775473

Technische Zusammenfassung
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer und anti-beschlag |
|---|---|
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
Produktdetails : SCCS01SGAF-GRN-F Solus CCS Schutzb., limetten grüne Bügel, transp.Scheibe
Die 3M™ Solus™ CCS Schutzbrille, SCCS01SGAF-GRN-F-EU, schützt Benutzer in Umgebungen mit andauerndem Lärm.
Unsere rahmenlose Schutzbrille verfügt über limettengrüne Bügel, die mit einem Corded Control System (CCS) ausgestattet sind, an dem sich jederzeit spezielle E-A-R™ Gehörschutzstöpsel mit Kordel befestigen lassen. Die einzigartige Gestaltung der Bügel hält die Schnüre von Gehörschutzstöpseln sicher und ohne Verheddern an Ort und Stelle. Wenn vorübergehend keine Gehörschutzstöpsel erforderlich sind, können sie dank Befestigung mit der CCS-Schnurführung als Brillenband dienen.
Die transparente Polycarbonat-Scheibe verfügt dank 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung über hervorragenden Anti-Beschlagschutz und verlängerte Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Beschichtungen, selbst nach bis zu 25-maligem Reinigen mit Wasser*.
Mit abnehmbarem Schaumrahmen zum Schutz der Augen vor Staub und Schmutz sowie für zusätzlichen Komfort und Abpolsterung.
*Von 3M durchgeführte interne Tests nach EN 168-Testverfahren im Vergleich zu herkömmlichen Antibeschlag-Beschichtungen.
Die 3M™ Solus™ CCS Schutzbrille, SCCS01SGAF-GRN-F-EU, ist unsere randlose Schutzbrille mit limettengrünen Bügeln, die über ein Corded Control System (CCS) zum Befestigen von Gehörschutzstöpseln mit Kordel verfügt. Transparente Polycarbonat-Scheiben mit beidseitiger Scotchgard™ Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung sorgen für eine längere Lebensdauer und bessere Sicht. Inklusive abnehmbarem Schaumrahmen.
Stärken
Schutzbrille mit Corded Control System (CCS) an den Bügeln zur Befestigung von Gehörschutzstöpseln mit Kordel
Abnehmbarer Schaumrahmen zum Schutz der Augen vor Staub und Schmutz sowie für zusätzlichen Komfort und Abpolsterung
Die Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung verhindert das Beschlagen länger als herkömmliche Antibeschlag-Beschichtungen, selbst nach bis zu 25-maligem Reinigen mit Wasser*
Längere Lebensdauer dank Antikratz-Beschichtung
Abnehmbarer Schaumrahmen zum Schutz der Augen vor Staub und Schmutz sowie für zusätzlichen Komfort und Abpolsterung
Die Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung verhindert das Beschlagen länger als herkömmliche Antibeschlag-Beschichtungen, selbst nach bis zu 25-maligem Reinigen mit Wasser*
Längere Lebensdauer dank Antikratz-Beschichtung
Anwendungen
Schlachthof, Landwirtschaft, Montage, Automobilbranche, Luftfahrt, chemische Industrie, Abschlagen, Bau, Abbruch, Bohren, Anlagenwartung, Lebensmittel- und Getränkeherstellung, Forstwirtschaft, allgemeine Fertigung, Schleifen, Strahlreinigung, Laboratorien, Strafverfolgung, Maschinenbetrieb, Bearbeitung, Maurerei, Metallverarbeitung, Bergbau, Öl und Gas, Malerarbeiten, Pandemien, Pharmazeutika, Guss, Stromerzeugung, Primärmetalle, Sanierung, Vernietung, Straßenbau, Sandschleifen, Sägearbeiten, Transport, UV-Schutz
Technische Informationen
Attribute
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer und anti-beschlag |
|---|---|
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
| Einstellbare Arme | nein |
| Farbe | grün |
| Armmaterial | plastik |
| Hauptmaterial | polycarbonat |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
284,00 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
337,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std