BOLLE COBFSPSI BOLLE COBFSPSI

Brille COBRA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bollé Safety:COBFSPSI
Rubix:2768910
EAN:3660740005986
brand logo

Technische Zusammenfassung

Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BOLLE COBFSPSI BOLLE COBFSPSI


Der vielseitige Allrounder mit Panorama-Sichtfeld! Umschließend und ohne Sichteinschränkung bietet die COBRA ein Panorama-Sichtfeld von 180° mit perfekter optischer Qualität. Die Bügel können durch ein verstellbares Kopfband mit Schaumstoff- Option ausgetauscht werden. Dadurch wird die COBRA zu einem vielseitig einsetzbaren Modell.

Stärken

1 produkt = 2 anwendungen, oberer schutz, panorama-sichtfeld, rutschfester nasensteg, komfortbügel, ausführung mit bügeln oder kopfband, it schaumstoff-option auswechselbar, neigbare gläser.

Anwendungen

Außen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)125x200x50 mm
Bruttogewicht37 g
Gewicht der Verpackung38 g
Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Einstellbare Armenein
Farbeschwarz
HerkunftslandTW
143,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
171,00 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Beschichtung der Gläser

Augentönung

Augenmaterial