E50331 Handrolle 216U Soft, 114mm x 25m, P180, 50331
3M™ Soft Hand Schleifrolle 216U
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:50331
Rubix:3481640
Hersteller:7000084119
EAN:4046719119844

Produktdetails : E50331 Handrolle 216U Soft, 114mm x 25m, P180, 50331
Erzielen Sie maximale Flexibilität beim Schleifen mit der 3M™ Soft Hand Schleifrolle 216U. Unsere Schleifrollen sind für das Handschleifen vorgesehen. Schleifrollen bieten eine gute Flexibilität und Anti-Zuladungseigenschaften und werden zum Schleifen von Farb-, Grundierungs- und Spachtelschichten verwendet. Besonders gut in feineren Körnungen, wenn die Anti-Zuladungseigenschaften deutlich spürbar sind. Diese Schleifrolle gehört zu den Schleifmitteln, mit denen gleichmäßig geschliffen werden kann. Jede Rolle ist 114 mm x 25 m und in den Körnungen zwischen P150 und P1000 erhältlich.
Mit der 3M™ Handrolle Soft 216U erhalten Sie ein flexibles Werkzeug mit geringem Zusetzverhalten. Unsere auf Schaumstoffträgermaterial aufgebrachten Schleifrollen können in Streifen gerissen oder geschnitten werden und eignen sich ideal für die manuelle Bearbeitung von Lack, Füller und Spachtelmassen.
Stärken
Schleifpapier mit Schaumstoffrücken für Flexibilität
Gleichmäßigere Druckverteilung und mehr Verformbarkeit beim Schleifen
Gleichmäßigeres Schleifen
Entwickelt für manuelles Auftragen
Gleichmäßigere Druckverteilung und mehr Verformbarkeit beim Schleifen
Gleichmäßigeres Schleifen
Entwickelt für manuelles Auftragen
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Breite | 114 mm |
| Werkstoff | polyamid |
| Körnung | 180 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
282,32 € exkl. MwSt.
/ 4 Rollen
335,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage