4230907800 Schleifvlies-Rolle Pads CF-SR 115x150mm, vfn 3M
Scotch-Brite™ Clean and Finish Vliesrolle CF-RL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7611
Rubix:1036982
Hersteller:7100182499
EAN:03134375238823






Dokumente
Produktdetails : 4230907800 Schleifvlies-Rolle Pads CF-SR 115x150mm, vfn 3M
Die Scotch-Brite™ Vliesrolle CF-RL mit harzgebundenem Schleifmittel generiert gleichmäßigste, reproduzierbare Finishergebnisse.
3M™ UHMW-Polyethylen-Gleitklebeband 5421 wird vielfach in allgemeinen industriellen Anwendungen verwendet, um durch Vibration verursachte Quietsch- und Klappergeräusche oder den Verschleiß von Metall und Kunststoffen zu verringern. Das UHMW-PE-Klebeband (Ultra-High Molecular Weight Polyethylene, Polyethylen mit extrem hohem Molekulargewicht) ist chemikalienbeständig und abriebfest und sorgt damit für eine lange Haltbarkeit. Das Klebeband ist mit einem Schutzpapier ausgestattet, sodass es sich zu Stanzteilen verarbeiten lässt. Es eignet sich ideal für Führungsrollen und Walzen, um deren Oberflächenreibung zu verbessern. Dieses mit einer glatten Oberfläche ausgestattete Klebeband wird vorwiegend in der Raumfahrt-, Automobil- und Druckbranche sowie für die Wartung und Instandhaltung verwendet. Empfohlene Anwendungsbereiche: • Führungsschienen von Förderbändern und Rampen • Schutzbelag für Lackierkabinen • Schutzbelag für Tanks und Behälter • Gleitschienen von Schubladen und Schränken • Schutz von Aluminiumblechen in Kaltziehpressen Die Wissenschaft hinter den 3M Klebebändern Die Effektivität dieses Klebebands liegt in dem Polyethylen-Trägermaterial mit seinem extrem hohen Molekulargewicht (UHMW-PE) begründet. UHMW-PE ist ein thermoplastischer Kunststoff, der über eine einzigartige Kombination von Eigenschaften verfügt, wie außergewöhnliche Härte und geringe Oberflächenenergie. Das extrem hohe Molekulargewicht dieses Klebebands verringert die Reibung deutlich und stellt eine effektive Lösung für Anwendungen dar, die Antihaft-Eigenschaften und schnelles Ablösen erfordern. Die Abriebfestigkeit von UHMW-PE ist höher als die von PTFE und nimmt mit steigendem Molekulargewicht zu. Die außergewöhnliche Haltbarkeit und Vielseitigkeit von UHMW-PE wird von Designern und Ingenieuren weltweit in vielen Branchen genutzt. UHMW-PE-basierte Produkte bieten vielseitige Eigenschaften. Zu diesen zählen u. a. eine hohe Abriebfestigkeit, ein geringer Reibungskoeffizient sowie eine sehr hohe Stoßfestigkeit. Aufgrund dieser Eigenschaften sind sie ideal für Anwendungen geeignet, bei denen hohe Abriebfestigkeit und Gleitfähigkeit erforderlich sind. Der geringe Reibungskoeffizient wird nur von PTFE übertroffen. Das UHMW-PE-Klebeband verfügt jedoch über eine höhere Abriebfestigkeit.
Stärken
• Clean & Finish Material
• Gute Abtragsraten
• Gutes Finish
• Geeignet für verschiedenste Reinigungs- und Finisharbeiten (Standard)
Anwendungen
Reinigen
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 1000 mm |
|---|---|
| Breite | 100 mm |
| Werkstoff | siliziumkarbid |
| Körnung | fein |
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- 3m:B61092
- rubix:3477798
- hersteller:7100182463
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
114,80 € exkl. MwSt./ 4 Rollen