212636 Clean and Finish vorperforierte Vliesrolle 150mm x 115mm

Scotch-Brite™ Clean and Finish vorperforierte Vliesrolle CF-SR

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:07904
Rubix:3477797
Hersteller:7100182225
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge150 mm
Breite115 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 212636 Clean and Finish vorperforierte Vliesrolle 150mm x 115mm


Das kosteneffiziente Schleifvlies in Handgröße auf einer eine Rolle mit benutzerfreundlicher Perforierung, weisen längere Standzeiten, höhere Abtragsraten und gleichmäßigere Oberflächenergebnisse auf als konventionelle Handpads.
Das 3M™ Cubitron™ 3 Gewebeschleifband 1184F ist ein wesentliches Element einer robusten und vielseitigen Schleiflösung, die Ihnen hilft, Ihre Arbeit sowohl in manuellen als auch in automatisierten Prozessen zu erledigen. Die Leistungsvorteile des 3M™ Cubitron™ 3 Gewebeschleifbands 1184F sind darauf abgestimmt, das automatisierte Schleifen hinsichtlich Betriebszeit, Durchsatz, Konsistenz und Effizienz zu verbessern und zu optimieren. Diese vier Schlüsselelemente sind entscheidend, wenn Sie einen bestmöglichen Schleifprozess erreichen wollen. Und mit dem 3M™ Cubitron™ 3 Gewebeschleifband 1184F sichern Sie sich eine längere Standzeit, eine höhere Abtragsrate und Verschleißbeständigkeit. Diese Funktionen und Vorteile können entweder bereits automatisierte Prozesse verbessern oder die Automatisierung gegenüber den derzeitigen manuellen Prozessen attraktiver machen. Wenn Sie mehr erfahren möchten, wenden Sie sich an das 3M Expertenteam von Anwendungsingenieuren für das Roboterschleifen – dieses arbeitet auf Ihrem Weg zur Automatisierung gerne mit Ihnen zusammen – von der Idee bis zur Umsetzung.

Stärken


• Clean & Finish Material
• Dreidimensionales Scotch-Brite™ Faservlies
• Nylon Faservlies
• Vorperforierte Handpads auf Rolle
• Gleichbleibendes, reproduzierbares Arbeitsergebnis
• Keine Veränderung der Werkstückgeometrie
• Einfach ohne Abfall zu lösen
• Frei von korrosionserzeugenden Metallen
• Gleichmäßige Verteilung des Schleifkorns
• Hartes, spitzes Schleifkorn
• Passt sich der Form des Werkstückes an
• Wirtschaftliche Größe

Anwendungen

Reinigen

Technische Informationen


Attribute
Länge150 mm
Breite115 mm
Werkstoffaluminium
Körnungsehr fein
150,52 exkl. MwSt.
/ 4 Rollen
179,12 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen