61143 Wear Resistant Vliesrolle WR-RL, 100mm x 10m, AmED

Scotch-Brite™ Clean and Finish Vliesrolle CF-RL

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:03761
Rubix:3478255
Hersteller:7100182462
EAN:04001895764035
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge10000 mm
Breite100 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 61143 Wear Resistant Vliesrolle WR-RL, 100mm x 10m, AmED


Das Scotch-Brite™ Wear Resistant Schleifvlies-Material als Rollenware ist ausgelegt für maschinelle sowie hangeführte Anwendungen und eignet sich besonders für das Reinigen, Finishen sowie leichte Entgratungsarbeiten.
Scotch-Brite™ Clean and Finish-Rollen liefern gleichbleibende Ergebnisse beim Finishen, Überblenden, Polieren und Reinigen, auch an schwer zugänglichen Stellen. Geeignet für eine Vielzahl von Metall-, Holz- und Kunststoffoberflächen. Unsere anpassungsfähigen Reinigungs- und Finishingrollen können mühelos auf jede beliebige Länge geschnitten werden. Die Vlieskonstruktion setzt sich nicht zu, wodurch die Schleifkörner dauerhaft freiliegen. Das gewährleistet eine gleichbleibende Abtragsrate. Diese Rollen sind mit der Hand verwendbar für eine präzise Kontrolle. Auf Vorrat verfügbare Rollen größerer Breite können beschnitten und zusammen mit dem Handstützteller für ein gleichmäßiges Finish verwendet werden. Für größere Flächen bietet sich der Einsatz mit einer Satiniermaschine oder einem Schwingschleifer an.

Stärken


• Besonders reißfestes und widerstandsfähiges Clean & Finish Material
• Dreidimensionales Scotch-Brite™-Faservlies
• Gleichbleibendes, reproduzierbares Arbeitsergebnis
• Keine Veränderung der Werkstückgeometrie
• Markantes Strichbild mit feiner Struktur
• Passt sich der Geometrie des Werkstücks an

Anwendungen

Reinigen

Technische Informationen


Attribute
Länge10000 mm
Breite100 mm
Werkstoffpolyamid
Körnungmittel
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

9871420015 Schleifvlies-Rolle WR-RL 10mx100mm, med
  • rubix-de:84540015, 9871420015
  • rubix:1036915
  • hersteller:9871420015
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
357,56 € exkl. MwSt./ 4 Stück
Zum Nachfolger Produktseite