7000060177 Gewebeschleifrolle 314D, 38 mm x 25 m, P120

3M™ Gewebeschleifrolle 314D

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:62875
Rubix:2514970
Hersteller:7000060177
EAN:04046719185221
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge25000 mm
Breite38 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 7000060177 Gewebeschleifrolle 314D, 38 mm x 25 m, P120


Das Material 3M™ 314D ist ein in Rollen- und Bogenwaren erhältliches universelles Schleifgewebe für dem Metall- und Holzschliff. Es verfügt über eine hochflexible und in alle Richtungen reißbare Gewebeunterlage.
Der Schaumstoff mit weicher Dichte auf dem 3M Xtract™ Schleifteller im schlanken Design gewährleistet zusätzliche Anpassungsfähigkeit für ein endgültiges Finish, wobei das Werkstück zuvor mit grobkörnigeren Schleifmitteln auf festen oder mittleren Stütztellern geebnet und verfeinert wurde. Unter Verwendung einer Absaugeinrichtung und einer 3M Xtract Schleifscheibe wird der Staub durch die einzigartig konstruierten Löcher und Kanäle von der Schleifoberfläche abgezogen, sodass sich die Scheibe nicht zusetzt, die Produktivität steigt und eine sauberere Arbeitsumgebung gewährleistet ist. Der Schleifteller verfügt über Außengewinde, die mit einem Schwing- oder Exzenterschleifer kompatibel sind. Unsere patentierte Multihole-Lochung sorgt zusammen mit einer Absaugung dafür, dass Staub von der Scheibe, dem Werkstück und aus der Luft beseitigt wird. Wenn Staub die Schneidkante der Schleifmittel nicht zusetzen kann, bieten Schleifpapierscheiben einen stärkeren und schnelleren Abtrag. Die 3M Xtract Scheiben sind für eine optimale Staubabsaugung entwickelt, sodass die Reduzierung des Staubaufkommens damit nun einfacher denn je ist. Verwenden Sie diese Scheibe zusammen mit einem 3M Xtract Stützteller und einem Exzenterschleifer mit Absaugung (beide separat erhältlich), um eine optimale Staubabsaugung sicherzustellen. Die patentierte Multihole-Lochung bei unseren 3M Xtract Produkten entfernt Staub schneller als Produkte mit fünf oder sechs Löchern. Dieses Lochdesign muss nicht einmal auf die Löcher des Stütztellers (der auf dem Exzenterschleifer befestigt wird und separat erhältlich ist) ausgerichtet werden. Dadurch sind schnelle und einfache Scheibenwechsel möglich. Das 3M™ Hookit™ Schnellwechselsystem verfügt über eine Klettbefestigung, die schnelle und einfache Scheibenwechsel ermöglicht. All das gewährleistet eine höhere Produktivität und einen geringeren Materialverbrauch. Durch die Reduzierung des Staubaufkommens wird die Abtragseffizienz und Standzeit der Scheibe erheblich erhöht. Dadurch lassen sich letztendlich die Betriebskosten senken.

Stärken


• Aluminiumoxid
• Halboffene Streuung
• Sehr flexible J-Gewebeunterlage
• Vollkunstharzbindung
• Einfach in Längs- und Querrichtung reißbar
• Einfache Anwendung im Handschliff
• Hohe Standzeit
• universeller Einsatz
• Eignet sich besonders zum Einsatz an Kanten, Ecken und Rundungen
• Gute Verankerung des Minerals
• Hohe Schleifleistung
• Reduziert die Zusetzung

Anwendungen

Konturieren - Rostentfernung
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge25000 mm
Breite38 mm
Werkstofffaser
Körnung120
127,80 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
152,08 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen