61139 Faservlies Rollen WR RL

Scotch-Brite™ Wear Resistant Vliesrolle WR-RL

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:61139
Rubix:1530394
Hersteller:7100182461
EAN:03134375424066
61139 Faservlies Rollen WR RL

Technische Zusammenfassung

Länge10000 mm
Breite100 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 61139 Faservlies Rollen WR RL


Das Scotch-Brite™ Wear Resistant Schleifvlies-Material als Rollenware ist ausgelegt für maschinelle sowie hangeführte Anwendungen und eignet sich besonders für das Reinigen, Finishen sowie leichte Entgratungsarbeiten.
Das breite Portfolio dieser Vliesrollen beinhaltet verschiedene Produktvarianten, welche für das Ausbessern von Edelstahl- und Aluminiumoberflächen, mattes Metallfinish, leichte Fleckenentfernung und Werkzeugreinigung geeignet sind. Die Wear and Resistant Vliesrollen können zum Reinigen empfindlicher Oberflächen verwendet werden, um Matteffekte zu erzielen oder lackierte Oberflächen für den nächsten Prozessschritt anzurauen. Sie können nach einer ersten Lackschicht, zum Zwischenschliff und auch vor dem Verkleben aufgetragen werden.

Stärken


• Besonders reißfestes und widerstandsfähiges Clean & Finish Material
• Dreidimensionales Scotch-Brite™-Faservlies
• Gleichbleibendes, reproduzierbares Arbeitsergebnis
• Keine Veränderung der Werkstückgeometrie
• Markantes Strichbild mit feiner Struktur
• Passt sich der Geometrie des Werkstücks an

Anwendungen

Reinigen

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung1212 g
Länge10000 mm
Breite100 mm
Werkstoffpolyamid
Körnungsehr fein
100 mm
10000 mm
251,16 exkl. MwSt.
/ 4 Stück
298,88 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std