62914 Schleifrolle 314D, 115 mm x 50 m, P120

3M™ Gewebeschleifrolle 314D

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:62914
Rubix:2005471
Hersteller:7000032149
EAN:04046719185474
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge50000 mm
Breite115 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 62914 Schleifrolle 314D, 115 mm x 50 m, P120


Das Material 3M™ 314D ist ein in Rollen- und Bogenwaren erhältliches universelles Schleifgewebe für dem Metall- und Holzschliff. Es verfügt über eine hochflexible und in alle Richtungen reißbare Gewebeunterlage.
Scotch-Brite™ Bristle Produkte bieten ein hohes Maß an Flexibilität und Standzeit. Das in Kunststoff gebundene keramische Schleifmineral ist ein Garant für beste Schleifergebnisse. Die einzigartige Konstruktion passt sich auch stark profilierten Konturen an, setzt sich nicht zu und gewährleistet ein konstantes Finish. Im Gegensatz zu Drahtbürsten können sich keine einzelnen Drähte lösen und den Anwender gefährden. Reinigen, Überblenden, Entgraten und Polieren - zu jeder Zeit bieten Scotch-Brite™ Bristle Produkte ein Höchstmaß an Arbeitssicherheit, Flexibilität und Standzeit. Experten-Tipp: Achten Sie bei der Verwendung auf den Anwendungsdruck. Arbeiten Sie mit wenig Druck und lassen Sie das Borstenende arbeiten. Leichter Werkstückkontakt reicht vollkommen aus. Zu hoher Druck reduziert die Standzeit drastisch.

Stärken


• Aluminiumoxid
• Halboffene Streuung
• Sehr flexible J-Gewebeunterlage
• Vollkunstharzbindung
• Einfach in Längs- und Querrichtung reißbar
• Einfache Anwendung im Handschliff
• Hohe Standzeit
• universeller Einsatz
• Eignet sich besonders zum Einsatz an Kanten, Ecken und Rundungen
• Gute Verankerung des Minerals
• Hohe Schleifleistung
• Reduziert die Zusetzung

Anwendungen

Konturieren - Rostentfernung

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung3200 g
Länge50000 mm
Breite115 mm
Werkstofffaser
Körnung120
115 mm
50000 mm
154,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
184,15 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage