65328 Cut and Polish Vliesrolle CP-RL, 50mm x 5m, AmED
Scotch-Brite™ Cut & Polish Vliesrolle CP-RL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:65328
Rubix:3477812
Hersteller:7100182226
EAN:03134375232166





Dokumente
Produktdetails : 65328 Cut and Polish Vliesrolle CP-RL, 50mm x 5m, AmED
Die Scotch-Brite™ Vliesrolle CP-RL besteht aus aus dem Cut and Polish Schleifvlies, welches bevorzugt für Finisharbeiten und Edelstahlt eingesetzt wird. Es ist ein anpassungsfähiges Vlies für komplizierte oder detaillierte Arbeiten.
Scotch Brite™ Clean and Finish Material mit harzgebundenem Schleifmittel generiert gleichmäßigste, reproduzierbare Finishergebnisse. Die Vliesrollen eignen sich hervorragend für Handanwendung oder zum Einsatz auf Rutschern. Glätten, Mattieren und Reinigen verschiedener Oberflächen, Anrauen von Lackoberflächen, Entfernen von Holzfasern und leichtes Entgraten sind nur einige Anwendungsbeispiele, die mit diesem Produkt schnell und effizient bearbeitet werden können.
Stärken
• Die dichte Konstruktion ermöglicht ein aggressives Mischen, Reinigen und Polieren auf Metalloberflächen
• Die belastbare Konstruktion gewährleistet eine gleichmäßige Wirkung über das gesamte Material
• Anpassungsfähig und weich für ein gleichmäßiges Finish
Anwendungen
Reinigen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 591 g |
|---|---|
| Länge | 5000 mm |
| Breite | 50 mm |
| Werkstoff | polyamid |
| Körnung | mittel |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- rubix-de:84540025, 9871420025
- rubix:1043824
- hersteller:9871420025
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
209,65 € exkl. MwSt./ 5 Stück