7100182512 Wear Resistant Vliesrolle WR-RL, 150mm x 100m, A VFN

Scotch-Brite™ Clean and Finish Vliesrolle CF-RL

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:1120732
Rubix:3478262
Hersteller:7100182512
EAN:04001895750373
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge100000 mm
Breite150 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 7100182512 Wear Resistant Vliesrolle WR-RL, 150mm x 100m, A VFN


Scotch-Brite™ Clean and Finish-Rollen liefern gleichbleibende Ergebnisse beim Finishen, Überblenden, Polieren und Reinigen, auch an schwer zugänglichen Stellen. Geeignet für eine Vielzahl von Metall-, Holz- und Kunststoffoberflächen. Unsere anpassungsfähigen Reinigungs- und Finishingrollen können mühelos auf jede beliebige Länge geschnitten werden.

Die Vlieskonstruktion setzt sich nicht zu, wodurch die Schleifkörner dauerhaft freiliegen. Das gewährleistet eine gleichbleibende Abtragsrate. Diese Rollen sind mit der Hand verwendbar für eine präzise Kontrolle. Auf Vorrat verfügbare Rollen größerer Breite können beschnitten und zusammen mit dem Handstützteller für ein gleichmäßiges Finish verwendet werden. Für größere Flächen bietet sich der Einsatz mit einer Satiniermaschine oder einem Schwingschleifer an.
Die Scotch-Brite™ Clean and Finish Vliesrolle bietet eine konsistente Oberfläche über die gesamte Lebensdauer des Produkts. Unser Clean and Finish Rollenmaterial kann in jede beliebige Länge geschnitten werden.

Stärken

Rollenmaterial kann in jede beliebige Länge geschnitten werden;Das anpassungsfähige Vliesmaterial gelangt in schwer zugängliche Bereiche;Geeignet für den Handgebrauch

Anwendungen

Verwenden zum Finishen, Verblenden, Polieren und Reinigen auf einer Vielzahl von Metallen, Holz, Kunststoffoberflächen sowie schwer zugänglichen Bereichen

Technische Informationen


Attribute
Länge100000 mm
Breite150 mm
Werkstofffaser
Körnungsehr fein
322,48 € exkl. MwSt.
/ 4 Rollen
383,75 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage