106999 Vliesrolle CF-RL, 115mm x 10m, A VFN

Scotch-Brite™ Clean and Finish Vliesrolle CF-RL

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:60003
Rubix:3477782
Hersteller:7100182475
EAN:03134375201001
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge10000 mm
Breite115 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 106999 Vliesrolle CF-RL, 115mm x 10m, A VFN


Die Scotch-Brite™ Vliesrolle CF-RL mit harzgebundenem Schleifmittel generiert gleichmäßigste, reproduzierbare Finishergebnisse.
Verwenden Sie das 3M™ Trizact™ Gewebeband 237AA mit schnell schneidendem Aluminiumoxid für ein gleichmäßiges Finish auf harten Metallen wie Karbonstahl und Edelstahl. Unsere Gewebebänder haben die einzigartigen 3M Mikroreplikationstechnologie zum Merkmal, bei der Aluminiumoxidkorn in Micronkörnung zu definierten Pyramiden in einer Bindemittelmittelmatrix geformt auf eine X-Gewebeunterlage appliziert werden. Bei mittlerem Anpressdruck tragen sich diese Pyramiden laufend ab und legen frisches scharfes Schleifmineral frei, sodass ein gleichmäßiger Schnitt und ein konstantes, feines Finish erzeugt wird. Die haltbare Unterlage der 237AA-Gewebebänder sorgt für konstante Formanpassungsfähigkeit und effektives Schleifen mit mittlerem Anpressdruck. Das mit Kunstharz gebundene Schleifmittel zeichnet sich durch eine größere Wärmebeständigkeit aus und verhindert Kornverlust. Die Schleifkörner in ihrer dreidimensionalen Pyramidenstruktur sind gleichmäßig über die gesamte Oberfläche verteilt und sorgen für eine konsistente Leistung. Diese Pyramiden bestehen aus Schleifkornschichten, die sich von oben im Finishing-Prozess abnutzen, sodass laufend frisches Schleifkorn freigelegt wird. Der Zyklus der Schleifmineralerneuerung sorgt dafür, dass das Schleifmittel stets gleiche Schärfe behält. Diese Gewebebänder haben einen Folienverschluss – eine robuste, sichere Verbindung, die die Bandenden miteinander verklebt und aus einem dünnen Folienmedium besteht, das Rattermarken vermeidet. Dies sorgt für einen konstant ruhigen Bandlauf und ein gleichmäßiges Finish. Unsere Trizact-Schleifmittel erzeugen ein feineres Finish, erzielen schnellere Ergebnisse und halten bis zu fünfmal länger als herkömmliche zweidimensionale Schleifmittel. Sie bieten eine präzise Finishing-Kontrolle, ermöglichen Bedienern, die Anzahl der Durchgänge mit verschiedenen Körnungen zu reduzieren, und erfordern somit weniger Verfahrensschritte und Schleifmittel.

Stärken


• Clean & Finish Material
• Gute Abtragsraten
• Gutes Finish
• Geeignet für verschiedenste Reinigungs- und Finisharbeiten (Standard)

Anwendungen

Reinigen

Technische Informationen


Attribute
Länge10000 mm
Breite115 mm
Werkstoffaluminium
Körnungsehr fein
494,40 € exkl. MwSt.
/ 8 Rollen
588,34 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen