7100169472 630 Rolle, Grün, 158mm x 3m, 6 Rollen / Karton
Scotch-Brite™ 630 Rolle
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:11017
Rubix:3680886
Hersteller:7100169472
EAN:03134375203784

Dokumente
Produktdetails : 7100169472 630 Rolle, Grün, 158mm x 3m, 6 Rollen / Karton
Die 3M™ Scotch-Brite™ Rolle 630 besteht aus dem gleichen Material wie die 3M™ Scotch-Brite™ Handpads 96. Dies sind aggressive, durchgehend mit stark reinigendem Schleifkorn durchsetzte, Reinigungspads. Das beständige Kunstharz sorgt für eine feste Verbindung von Schleifkorn und Faser.
Für schwere Schleifanwendungen, wie z. B. Anfasen/Anschrägen, Schlacke/Walzhaut entfernen, Schweißnaht- und Kantenbearbeitung auf einer Vielzahl von Metallen findet die 3M™ Silver Schruppscheibe ihr Einsatzgebiet. Diese Schleifscheiben enthalten unser präzisionsgeformtes Schleifkorn, welches kontinuierlich scharfe Schneidekanten aufweist, womit es durch das Material schneidet und nicht wie bei herkömmlichen Schleifkörnern durch das Material schabt oder pflügt. Hierdurch ergeben sich eine wesentlich längere Lebensdauer als bei konventionellen Schleifscheiben mit Keramikkorn und eine über die Lebensdauer gleichmäßig hohe Abtragsrate. Verwenden Sie Schruppscheiben zusammen mit geeigneten Werkzeugen und Zubehör. Sicherheitshinweis: nur für den Einsatz mit Werkzeugen mit zugelassener Schutzhaube bestimmt (gemäß DIN EN 12413 für gebundene Schleifmittel).
Stärken
• Aggressives Reinigungsvlies für die Grund- und Unterhaltsreinigung aller unempfindlichen Oberflächen
• Sehr gute Scheuerleistung
• Langlebig und Chemikalienbeständig
• Nach Gebrauch leicht auswaschbar
• Verwendung mit heißem Wasser oder einer Reinigungslösung
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 3000 mm |
|---|---|
| Breite | 158 mm |
| Werkstoff | polyamid |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
116,70 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
138,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage