65329 3M SCOTCH-BRITE CF-RL 150MM 10M

Scotch-Brite™ Clean and Finish Vliesrolle CF-RL

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:65329
Rubix:2730745
Hersteller:7100182476
EAN:03134375353236
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge10000 mm
Breite150 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 65329 3M SCOTCH-BRITE CF-RL 150MM 10M


Die Scotch-Brite™ Vliesrolle CF-RL mit harzgebundenem Schleifmittel generiert gleichmäßigste, reproduzierbare Finishergebnisse.
Unsere schnell schneidende Scotch-Brite™ Vliesscheibe eignet sich ideal für den ersten Schritt beim Reinigen, Überblenden, Entgraten und Finishen. Die offene Struktur unserer Scheiben sorgt für kühlen Schliff und ist staubabweisend, sodass eine längere Gebrauchsdauer erzielt wird. Das gleichmäßig verteilte Aluminiumoxid-Schleifmittel bietet einen hohen Abtrag für konsistente Oberflächenqualität. Unsere Vliesscheiben arbeiten mit Aluminiumoxid-Schleifmittel, aufgrund des hohen Abtrags und der langen Standzeit die bevorzugte Wahl von Profianwendern in der Industrie. Das Schleifmittel ist robust und widerstandsfähig und es bricht während der Bearbeitung ab, sodass kontinuierlich frische Schnittkanten für einen effizienteren Schnitt freilegt werden, während sich herkömmliche Schleifmittel, wie etwa Granat, beim Gebrauch schnell abnutzen. Aluminiumoxid-Mineral ist stabil, robust und bietet einen hohen Abtrag und geringen Wärmestau. Es hat einen weiten Einsatzbereich zum Schleifen und Finishen – auf einer Vielzahl von Materialien, sowohl in der Holz- als auch in der Metallbearbeitung, einschließlich Eisenlegierungen. Scotch-Brite Industrieschleifmittel sind einzigartige Oberflächenvorbereitungsprodukte, bei denen Schleifmittel mit Nylon- oder synthetischem Vliesstoff gemischt und so ein Schleifmittelsystem erzeugt wird, das konsistente Ergebnisse während der gesamten Produktlebensdauer liefert. Das offene, strukturierte Material sorgt für einen kühlen Schliff und ist staubabweisend, sodass das Schleifmittel durch geringeres Zusetzen der Fasern seine hohe Abtragsleistung behält.

Stärken


• Clean & Finish Material
• Gute Abtragsraten
• Gutes Finish
• Geeignet für verschiedenste Reinigungs- und Finisharbeiten (Standard)

Anwendungen

Reinigen

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung1540 g
Länge10000 mm
Breite150 mm
Werkstoffpolyamid
Körnungsehr fein
150 mm
10000 mm
483,72 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
575,63 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std