SF422XSGAF-BLK 400X Schutzbrille, Schw./Schw. Bügel, zinnoberrote Scheibe
3M™ SecureFit™ Schutzbrille Serie 400X
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7100185109
Rubix:3480758
Hersteller:7100185109
EAN:4054596624054



Technische Zusammenfassung
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer und anti-beschlag |
|---|---|
| Augentönung | rot |
| Augenmaterial | polycarbonat |
Dokumente
Produktdetails : SF422XSGAF-BLK 400X Schutzbrille, Schw./Schw. Bügel, zinnoberrote Scheibe
Die leichten 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen Serie 400X besitzen randlose Polycarbonatscheiben, 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie, breite, flexible Bügel, einen weichen Nasensteg und einen Augenbrauenschutz gegen umherfliegende Partikeln.
Mit der 3M™ SecureFit™ Schutzbrille Serie 400X wählen Sie einen leichten Augenschutz, der auf Komfort und Leistung ausgelegt ist. Unsere moderne, stilvolle Schutzbrille wiegt nur 22 g. Die 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie garantiert komfortablen Sitz. Dazu kommen breite, flexible Bügel über den Ohren, die soliden Seitenschutz und eine Polsterung für mehr Komfort bieten. Der Nasensteg ist weich gepolstert, und der integrierte Augenbrauenschutz liegt dicht an, um zusätzlichen Schutz vor fliegenden Partikeln zu bieten. Die Wraparound-Form bietet dem Benutzer ein breites Sichtfeld und reduziert das Abrutschen bei Kopfbewegungen. Diese Brille kann gut mit Kapselgehörschützern kombiniert werden.
Stärken
• Komfortable 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen mit weichen Bügelenden, Augenbrauenschutz und integriertem Nasensteg für zusätzliche Abdeckung und bequemen Sitz
• Die innovative 3M™ SecureFit™ Bügeldruckverteilungstechnologie mit geschlitzten Rippen bietet sicheren Sitz und sorgt für einen optimierten Anpressdruck der Brillenbügel. Die Bügel sind flexibel und passen sich an die Kopfgröße des Trägers an.
• Die 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung sorgt für hervorragende Antibeschlag- und Antikratz-Eigenschaften (verfügbar für ausgewählte Modelle)
• Zinnoberrote Scheibe für guten Farbkontrast in Außenbereichen
• Die Wraparound-Form passt sich den Konturen an und sorgt damit für Sicherheit der Passform, die ein Abrutschen verhindert
• Die flachen und flexiblen Bügel lassen sich gut mit Kapselgehörschützern kombinieren und bieten soliden Seitenschutz
Anwendungen
Abrissarbeiten - Abschlagen - Gießen/Abformen - Metallbe- und -verarbeitung - Pharmaindustrie
Technische Informationen
Attribute
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer und anti-beschlag |
|---|---|
| Augentönung | rot |
| Augenmaterial | polycarbonat |
| Einstellbare Arme | ja |
| Farbe | rot |
| Hauptmaterial | polycarbonat |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
287,20 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
341,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage