SPORTSTYLE CBR 65 SV EXTR. WS/SW PP20050003, Scheibe klar
Schutzbrille sportstyle
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Uvex:9193064
Rubix:2706400
Hersteller:9193064
EAN:4031101668291


Technische Zusammenfassung
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer und anti-beschlag |
|---|---|
| Augentönung | braun |
| Augenmaterial | polycarbonat |
Dokumente
Produktdetails : SPORTSTYLE CBR 65 SV EXTR. WS/SW PP20050003, Scheibe klar
Die uvex sportstyle Schutzbrille vereint modernes, sportliches Design mit fortschrittlicher Sicherheitstechnologie. Ihre ergonomische, leichte Konstruktion sorgt für maximalen Tragekomfort, während die innovative CBR65-Linsentechnologie für kontrastreiche Sicht und reduzierte Blaulichtbelastung sorgt – ideal für lange Arbeitstage unter anspruchsvollen Bedingungen.
Eigenschaften:
Die uvex sportstyle Brille überzeugt durch ein durchdachtes Sicherheits- und Komfortkonzept.
Die kratzfeste Außenseite und dauerhafte Antibeschlag-Beschichtung innen sorgen auch in feuchten oder wechselnden Umgebungen für freie Sicht.
Dank verstellbarem Nasensteg und rutschfesten, weichen Bügelenden sitzt sie angenehm und sicher – ohne Druckstellen. Die leicht bräunliche CBR65-Scheibe bietet eine Lichtdurchlässigkeit von 65 % und schützt die Augen zuverlässig vor schädlicher UV-Strahlung (UV400).
Die Kombination aus hochwertigem Polycarbonat und ergonomischem Rahmendesign macht sie zum idealen Begleiter für den täglichen Einsatz in Industrie und Handwerk.
Technische Spezifikationen:
• Scheibenmaterial: Polycarbonat (PC)
• Rahmenmaterial: PC-PBT/TPE (robuster Kunststoff)
• Tönung: CBR65 (leicht bräunlich)
• Lichtdurchlässigkeit: 65 %
• UV-Schutz: UV400
• Beschichtung:
- Außenseite: kratzfest
- Innenseite: dauerhaft beschlagfrei (uvex supravision extreme)
Normen:
Diese Schutzbrille entspricht folgenden europäischen SicherheitsNormen:
• EN 166 – Persönlicher Augenschutz:
- Optische Klasse 1 – verzerrungsfreie Sicht bei Dauergebrauch
- Stoßfestigkeit F – Schutz gegen Teilchen mit niedriger Energie (45 m/s)
- T-Kennzeichnung – stoßfest auch bei extremen Temperaturen
• EN 172 – Sonnenschutzfilter für den industriellen Einsatz:
- Reduziert Blendung effektiv
- Erhält gleichzeitig die Farbwahrnehmung
Markeninformation:
Uvex ist ein führender Hersteller für persönliche Schutzausrüstung mit über 90 Jahren Erfahrung. Das Unternehmen steht für Sicherheit, Innovation und Komfort – und entwickelt Schutzprodukte, die höchsten Anforderungen gerecht werden.
Mit einer Präsenz in über 50 Ländern ist uvex ein verlässlicher Partner für viele Branchen – vom Bauwesen über die Industrie bis hin zur Wartung.
Eigenschaften:
Die uvex sportstyle Brille überzeugt durch ein durchdachtes Sicherheits- und Komfortkonzept.
Die kratzfeste Außenseite und dauerhafte Antibeschlag-Beschichtung innen sorgen auch in feuchten oder wechselnden Umgebungen für freie Sicht.
Dank verstellbarem Nasensteg und rutschfesten, weichen Bügelenden sitzt sie angenehm und sicher – ohne Druckstellen. Die leicht bräunliche CBR65-Scheibe bietet eine Lichtdurchlässigkeit von 65 % und schützt die Augen zuverlässig vor schädlicher UV-Strahlung (UV400).
Die Kombination aus hochwertigem Polycarbonat und ergonomischem Rahmendesign macht sie zum idealen Begleiter für den täglichen Einsatz in Industrie und Handwerk.
Technische Spezifikationen:
• Scheibenmaterial: Polycarbonat (PC)
• Rahmenmaterial: PC-PBT/TPE (robuster Kunststoff)
• Tönung: CBR65 (leicht bräunlich)
• Lichtdurchlässigkeit: 65 %
• UV-Schutz: UV400
• Beschichtung:
- Außenseite: kratzfest
- Innenseite: dauerhaft beschlagfrei (uvex supravision extreme)
Normen:
Diese Schutzbrille entspricht folgenden europäischen SicherheitsNormen:
• EN 166 – Persönlicher Augenschutz:
- Optische Klasse 1 – verzerrungsfreie Sicht bei Dauergebrauch
- Stoßfestigkeit F – Schutz gegen Teilchen mit niedriger Energie (45 m/s)
- T-Kennzeichnung – stoßfest auch bei extremen Temperaturen
• EN 172 – Sonnenschutzfilter für den industriellen Einsatz:
- Reduziert Blendung effektiv
- Erhält gleichzeitig die Farbwahrnehmung
Markeninformation:
Uvex ist ein führender Hersteller für persönliche Schutzausrüstung mit über 90 Jahren Erfahrung. Das Unternehmen steht für Sicherheit, Innovation und Komfort – und entwickelt Schutzprodukte, die höchsten Anforderungen gerecht werden.
Mit einer Präsenz in über 50 Ländern ist uvex ein verlässlicher Partner für viele Branchen – vom Bauwesen über die Industrie bis hin zur Wartung.
Stärken
• Sportliches, modernes Design für einen professionellen Auftritt
• Hochwirksame Antibeschlag- und kratzfeste Beschichtung (uvex supravision extreme)
• CBR65-Technologie: besserer Kontrast, weniger Blaulicht, entspannteres Sehen
• UV400-Schutz: vollständige Barriere gegen schädliche UV-Strahlung
• Individuelle Passform durch verstellbaren Nasensteg und flexible Bügelenden
• Ultraleichtes Design für langanhaltenden Tragekomfort
• Hochwirksame Antibeschlag- und kratzfeste Beschichtung (uvex supravision extreme)
• CBR65-Technologie: besserer Kontrast, weniger Blaulicht, entspannteres Sehen
• UV400-Schutz: vollständige Barriere gegen schädliche UV-Strahlung
• Individuelle Passform durch verstellbaren Nasensteg und flexible Bügelenden
• Ultraleichtes Design für langanhaltenden Tragekomfort
Anwendungen
Ideal für den täglichen Einsatz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen wie:
• Industrie & Produktion – Schutz vor Staub, Partikeln und Fremdkörpern
• Bau & Handwerk – erhöhte Sicht und Sicherheit bei wechselnden Lichtverhältnissen
• Automobilindustrie – Schutz bei Montage- oder Schleifarbeiten
• Wartung & Instandhaltung – klare Sicht auch bei hoher Luftfeuchtigkeit
• Lager & Logistik – sicherer Schutz bei permanenter Bewegung
• Industrie & Produktion – Schutz vor Staub, Partikeln und Fremdkörpern
• Bau & Handwerk – erhöhte Sicht und Sicherheit bei wechselnden Lichtverhältnissen
• Automobilindustrie – Schutz bei Montage- oder Schleifarbeiten
• Wartung & Instandhaltung – klare Sicht auch bei hoher Luftfeuchtigkeit
• Lager & Logistik – sicherer Schutz bei permanenter Bewegung
Technische Informationen
Attribute
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer und anti-beschlag |
|---|---|
| Augentönung | braun |
| Augenmaterial | polycarbonat |
| Einstellbare Arme | nein |
| Farbe | schwarz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen