Referenzen
Bollé Safety:RUSHPPSF
Rubix:2854138
EAN:3660740007058


Technische Zusammenfassung
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer und anti-beschlag |
|---|---|
| Augentönung | geräuchert |
| Augenmaterial | polycarbonat |
Produktdetails : BOLLE RUSHPPSF SCHUTZBRILLE BOLLE RUSHPPSF SCHUTZBRILLE
RUSH+ hat ein sportliches Design dank seiner ultraflexiblen, co-injected ... und anpassbare Zweige! Normen EN166, EN170 und EN172 (Rauchversion).
Stärken
Ultra-sportliches Design.
Anwendungen
Innenbereich
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 166,1x150,2x43,4 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 27 g |
| Gewicht der Verpackung | 26 g |
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer und anti-beschlag |
| Augentönung | geräuchert |
| Augenmaterial | polycarbonat |
| Einstellbare Arme | nein |
| Farbe | schwarz |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
97,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
115,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen