7000051782 Schwer Entflammbares Hakenband SJ3419FR, Schw,, 25mm x 45,7m
3M™ Schwer Entflammbares Hakenband SJ3419FR
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:22757
Rubix:3478766
Hersteller:7000051782
EAN:00021200629525

Produktdetails : 7000051782 Schwer Entflammbares Hakenband SJ3419FR, Schw,, 25mm x 45,7m
Das 3M™ schwer entflammbare Hakenband SJ3419FR ermöglicht ein maßgeschneidertes Erscheinungsbild für Kleidungsstücke und Stoffe. Es bietet individuell anpassbare Verschlussmöglichkeiten, kann gewaschen und gereinigt werden. Das Hakenband wird vorgeschrumpft (sanforisiert), um eine maximale Formstabilität und Ebenheit zu gewährleisten. Zudem wird es strengen Tests unterzogen, um die Haltekraft für Tausende von Verschlusszyklen sicherzustellen. Es ist beständig gegenüber Temperaturen bis zu 121 °C und erfüllt F.A.R. 25.853 Absatz (a) (1) (i) 60-Sekunden-Vertikalbrandtest.
Das 3M™ schwer entflammbare Hakenband SJ3419FR ist ein Teil unserer Zweikomponenten-Befestigungslösung. Es bietet gleichbleibend starke Haltekraft für Tausende von Verschlusszyklen. Das Nylonhakenband besteht aus einem 3,8 mm dicken Gewebe und eignet sich durch die glatte Rückseite ideal zum Vernähen mit anderen Materialien. Passt zu SJ3418FR.
Stärken
Hakenband mit glatter Rückseite für das Vernähen mit anderen Materialien. Ersetzt Reißverschlüsse, Knöpfe, Schnappverschlüsse und Schnüre.
Ermöglicht Tausende von Verschlusszyklen durch ein gewebtes Nylondesign
Die nach strengen Vorgaben getesteten Haken- und Schlaufenbänder widerstehen Flammen und extremer Hitze.
Große Designflexibilität und schnelle Produktmontage
Ermöglicht Tausende von Verschlusszyklen durch ein gewebtes Nylondesign
Die nach strengen Vorgaben getesteten Haken- und Schlaufenbänder widerstehen Flammen und extremer Hitze.
Große Designflexibilität und schnelle Produktmontage
Anwendungen
Anwendung in der allgemeinen Industrie sowie im Militär und in der Luftfahrtindustrie
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 25 mm |
|---|---|
| Länge | 45,7 m |
| Farbe | schwarz |
| Typ | schwer entflammbares hakenband sj3419fr (hakenverschluss) |
| Temperaturbeständigkeit | 93 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.344,72 € exkl. MwSt.
/ 12 Rollen
1.600,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage