SF600FI PP20010004, mit Schaumrahmen, sw SF600FI

3M™ Schaum- und TPE-Rahmen

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7100112725
Rubix:1903369
Hersteller:7100112725
EAN:50051131273226
SCHUTZBRILLE SECUREFIT 600, KLAR PP20010004, mit Schaumrahmen, sw SF600FI

Technische Zusammenfassung

Hauptmaterialschaum
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : SF600FI PP20010004, mit Schaumrahmen, sw SF600FI


Unser Angebot an Schutzeinsätzen für 3M™ Schutzbrillen umfasst 3M™ Schaum- und TPE-Rahmen.
Die 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen Serie 600 bieten optimale optische Leistung und ein großes Sichtfeld. Unsere innovative und elegante halbrandlose, grau gerahmte Schutzbrille hat zwei getrennte Gläser für ein gutes Sichtfeld und breite Bügel mit fester Länge über den Ohren, sodass ein enganliegender, bequemer Sitz und guter Seitenschutz sichergestellt sind. Die 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie sowie weiche Nasenstege können den Tragekomfort für viele Mitarbeiter verbessern. Die Wraparound-Form passt sich den Konturen an und verhindert das Abrutschen. Diese Brille kann gut mit Kapselgehörschützern kombiniert werden.

Stärken


• Ein Einsatz füllt die Lücke zwischen der Brille und dem Gesicht, um den Schutz zu erhöhen
• Schaumrahmen für verbesserte mechanische Stoßdämpfung
• Der Schaumrahmen bietet zusätzlichen Komfort und Schutz vor Schweiß
• Der TPE-Rahmen (mit oder ohne RX-Korrektionseinsatz) schützt vor Flüssigkeiten und großen Staubpartikeln
• Passend für bestimmte 3M™ Schutzbrillen

Anwendungen

Baugewerbe - Montage

Technische Informationen


Attribute
Hauptmaterialschaum
Werkstoffschaumstoff (dichtung)
536,00 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
637,84 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std