RX-SF400 Korrektionsglaseinsatz für Serie 200 und 400, RX-SF400

3M™ Korrektionseinlegegestelle

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:RX-SF400
Rubix:3480750
Hersteller:7010528331
EAN:00051131278639
brand logo

Technische Zusammenfassung

Hauptmaterialpolycarbonat

Dokumente

Produktdetails : RX-SF400 Korrektionsglaseinsatz für Serie 200 und 400, RX-SF400


Unsere speziellen Korrektionseinlegegestelle ermöglichen die Verwendung von Korrektionsgläsern in 3M™ Schutzbrillen oder 3M™ Vollsichtbrillen.
Der 3M™ Schutzanzug 4520 ist zum Schutz vor Schmutz, Spritzern und gesundheitsgefährdenden Stäuben sowie vor radioaktiv kontaminierten Partikeln geeignet. Er erfüllt die Anforderungen einer Reihe von Normen für Chemikalienschutzkleidung, einschließlich EN 1149 Antistatikschutz, EN 1073-2 Schutz gegen radioaktiv kontaminierte Partikel, EN ISO 13688, EN 13034 Typ 6 gegen Flüssigkeitsspritzer und EN ISO 13982-1 Typ 5 gegen Feinstaub. Sie erkennen dies am grünen Dreieck, das aus demselben 43 g/m² SMMMS besteht wie der Rest. Dieser Schutzanzug wurde konzipiert, um das Gewicht zu verringern und gleichzeitig die Leistung durch den Zusatz mehrerer Schichten zu erhalten. Er besteht aus SMMMS, also je einer Schicht Spinnvlies innen und außen sowie drei dazwischenliegenden Schichten aus Schmelzvlies. Das Spinnvlies sorgt für Festigkeit und Spritzschutz, während die Schmelzvliesschichten ein mehrlagiges Netz aus Mikrofasern bilden, die trockene Partikel ausfiltern. Durch das weiche, atmungsaktive und sehr leichte Vliesmaterial können Körperwärme und Feuchtigkeit leichter abgeführt werden. Dies bedeutet höheren Tragekomfort und erhöht die Produktivität am Arbeitsplatz. Bietet antistatische Leistung gemäß EN 1149, um das Risiko von Funkenbildung und Entzündung zu minimieren. Der 3M Schutzanzug 4520 wird für Anwendungen mit Partikeln, wie z. B. in der pharmazeutischen Verarbeitungsindustrie und dem Umgang mit gesundheitsgefährdenden Pulvern bevorzugt.

Stärken


• Einsatz für Korrektionsgläser in 3M™ Schutzbrillen und 3M™ Vollsichtbrillen
• Für Korrektionsgläser aus Kunststoff zwischen +6 und -6 Dioptrien
• Diese Scheiben sind ideal, wenn Sie Augenschutz und Sehschärfe verbinden müssen
• Passend für bestimmte 3M™ Schutzbrillen und 3M™ Vollsichtbrillen

Anwendungen

Allgemeine Fertigung - Baugewerbe - Elektrotechnik - Holzarbeiten - Lebensmittel- und Getränkeherstellung

Technische Informationen


Attribute
Hauptmaterialpolycarbonat
304,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
362,00 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage