MT7N-02/1 Dynamisches Bügelmikrofon, 270mm Kabelmit J22-Stecker
3M™ PELTOR™ Mikrofone
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:MT7N-02/1
Rubix:3480531
Hersteller:7100240432
EAN:07318640071476
Produktdetails : MT7N-02/1 Dynamisches Bügelmikrofon, 270mm Kabelmit J22-Stecker
Klare Sprachübertragung in lauten Umgebungen mit den 3M™ PELTOR™ Mikrofonen.
Mit der 3M™ Aura™ Partikelmasken Serie 9300+ erhalten Sie komfortablen Schutz vor Stäuben und Nebel in vielen verschiedenen industriellen Anwendungen und sonstigen gesundheitsgefährdenden Umgebungen. Die 9300+ Serie bietet Schutz in den Schutzniveaus FFP1, FFP2 und FFP3 und ermöglicht Ihnen ein komfortables Sprechen und Arbeiten. Das 3-teilige Design ermöglicht freiere Gesichtsbewegungen, während die speziell geformte Nasenregion für eine effektive Abdichtung sorgt, das Tragen einer Brille erlaubt und die Siegelpunkte auf der Maskenoberseite den Brillenbeschlag reduzieren. Die Filtertechnologie mit geringem Atemwiderstand erlaubt müheloses Atmen und die innovative Kinnlasche ermöglicht eine einfache Anpassung an das Gesicht. Einige Modelle der Reihe verfügen über ein 3M™ Cool Flow™ Ventil, das Wärmenetwicklung reduziert und unter warmen und feuchten Bedingungen für einen komfortablen Schutz sorgt. Die hygienische Einzelverpackung verhindert eine Verunreinigung der Maske vor ihrem Einsatz und die farbkodierten Kopfbänder erleichtern die Identifizierung des Schutzniveaus (DGUV Regel 112-190): gelb für FFP1 (4), blau für FFP2 (10) und rot für FFP3 (30). Durch das 3-teilige, faltbare Design können sie bei Nichtgebrauch einfach gelagert werden. Sie lassen sich besonders gut zusammen mit 3M Augen- und Gehörschutzprodukten verwenden.
Stärken
• Klare Sprachübertragung in lauten Umgebungen
• Erhältlich in verschiedenen Arten
• Für die Verwendung mit bestimmten 3M™ PELTOR™ Gehörschutz-Headsets
• 3M™ PELTOR™ Ersatzteil
Anwendungen
Gebäudeinstandhaltung - Laute Umgebungen - Maschinenbedienung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | mikrofon |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
155,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
185,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen