LEP-100C Ladebehälter für schallpegelabhängige Gehörschutzstöpsel

3M™ PELTOR™ Ladebehälter für LEP-200

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:LEP100C
Rubix:3480564
Hersteller:7100079510
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typkarton

Produktdetails : LEP-100C Ladebehälter für schallpegelabhängige Gehörschutzstöpsel


Ersatz-Ladebehälter für 3M™ PELTOR™ LEP-100 schallpegelabhängige Gehörschutzstöpsel
Mit dem 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac™ XPI Headset erhalten Sie Gehörschutz mit effektiver drahtloser Kommunikation für laute Umgebungen. Diese Headsets sind mit schallpegelabhängigen Mikrofonen für die Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen und die erleichterte Kommunikation in lauten Umgebungen ausgestatteten, schützen die Anwender aber gleichzeitig gegen vorübergehenden oder kurzfristigen Lärm. Wird die schallpegelabhängige Funktion heruntergeregelt oder sogar abgeschaltet, können Anwender per Knopfdruck die Hörfunktion PTL (Push-to-Listen) einschalten. Damit wird das Hören von Umgebungsgeräuschen (Funktion „Ambient Listening“) aktiviert, wenn besseres Situationsbewusstsein notwendig ist. Ein einfacher Druck auf eine beliebige Taste setzt Ambient Listening auf Ihre bevorzugte Einstellung zurück. Die Headsets verfügen über eine Bluetooth®-Multipoint-Konnektivität, was eine gleichzeitige nahtlose Verbindung zu bis zu zwei externen Bluetooth®-Geräten ermöglicht. Darüber hinaus verfügen diese Headsets über ein für laute Umgebungen optimiertes Mikrofon der Schutzart IP68, das eine klare Kommunikation zwischen Anwendern ermöglicht. Alle Headsets sind in gelber fluoreszierender Warnfarbe erhältlich. Sie benötigen AA-Batterien oder eine wiederaufladbare NiMH-Batterie mit 45 Stunden Batterielaufzeit. Sie sind mit Kopfbügel, Nackenbügel oder Helmbefestigung erhältlich. Ausgewählte Headsets sind mit dem FLX2-Zubehörsystem für eine zusätzliche, einfache und zuverlässige Kabelverbindung zu einer Reihe der gängigsten Funkgeräte erhältlich. Dies zusätzlich zu einer leicht zu verwendenden, robusten PTT am Headset für unkomplizierte Funkübertragung.

Stärken


• Ersatz-Ladebehälter für 3M™ PELTOR™ LEP-100 schallpegelabhängige Gehörschutzstöpsel
• Über Ladekontakte wird die Einheit in der Aufbewahrungsbox neu aufgeladen
• Eine Lithium-Ion-Batterie ermöglicht bis zu 16 Stunden Dauerbetrieb.

Anwendungen

Allgemeine Wartung

Technische Informationen


Attribute
Typkarton
243,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
290,07 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage