Referenzen
3M:V4F
Rubix:1992777
Hersteller:7000107740
EAN:7318640004924

Technische Zusammenfassung
| Augentönung | farblos |
|---|---|
| Beschichtung der Gläser | ohne |
| Hauptmaterial | polycarbonat |
Produktdetails : V4F V4F Klarvisier Sonnenschild PC klar
Das 3M™ V4F Schutzvisier der V-Series wurde entwickelt, um das Gesicht zuverlässig vor Stößen, Spritzern und umherfliegenden Partikeln zu schützen. Es ist leicht, robust und lässt sich mühelos an PELTOR™-Gehörschutzkapseln befestigen.
Eigenschaften:
Das 3M™ V4F Visier besteht aus hochwertigem Polycarbonat und bietet eine hervorragende Schlag- und Kratzfestigkeit, selbst unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen. Das innovative Design ermöglicht eine schnelle und einfache Montage an kompatiblen Schutzhelmen, ganz ohne Werkzeug. Dank der optischen Klasse 1 bietet das Visier eine klare und unverzerrte Sicht, was die Augenbelastung reduziert. Die leichte Konstruktion gewährleistet einen hohen Tragekomfort über den gesamten Arbeitstag und ermöglicht es, das Visier bei Nichtgebrauch bequem hochzuklappen.
Spezifikationen:
• Produktreferenz: V4F
• Serie: 3M™ V-Series
• Material: Transparentes Polycarbonat
• Abmessungen: 330 × 181 mm
• Gewicht: 110 g
• Optische Klasse: 1
• Stoßfestigkeit: Niedrige Energie, Kennzeichnung F
• Beschichtung: Kratzfest und schlagfest
• Einsatztemperatur: –5 °C bis +55 °C
• Kompatibilität: 3M-Helme, 3M™ PELTOR™ Gehörschutz
• Hinweis: Für Helme ohne P3E-System oder ohne Kapseln wird ein P3EV/2-10P-Adapter benötigt.
Normen:
Das 3M™ V4F Visier entspricht der Norm EN166 für persönliche Schutzvisiere gegen Stöße. Zudem trägt es die CE-Kennzeichnung gemäß der PSA-Verordnung (EU) 2016/425.
Eigenschaften:
Das 3M™ V4F Visier besteht aus hochwertigem Polycarbonat und bietet eine hervorragende Schlag- und Kratzfestigkeit, selbst unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen. Das innovative Design ermöglicht eine schnelle und einfache Montage an kompatiblen Schutzhelmen, ganz ohne Werkzeug. Dank der optischen Klasse 1 bietet das Visier eine klare und unverzerrte Sicht, was die Augenbelastung reduziert. Die leichte Konstruktion gewährleistet einen hohen Tragekomfort über den gesamten Arbeitstag und ermöglicht es, das Visier bei Nichtgebrauch bequem hochzuklappen.
Spezifikationen:
• Produktreferenz: V4F
• Serie: 3M™ V-Series
• Material: Transparentes Polycarbonat
• Abmessungen: 330 × 181 mm
• Gewicht: 110 g
• Optische Klasse: 1
• Stoßfestigkeit: Niedrige Energie, Kennzeichnung F
• Beschichtung: Kratzfest und schlagfest
• Einsatztemperatur: –5 °C bis +55 °C
• Kompatibilität: 3M-Helme, 3M™ PELTOR™ Gehörschutz
• Hinweis: Für Helme ohne P3E-System oder ohne Kapseln wird ein P3EV/2-10P-Adapter benötigt.
Normen:
Das 3M™ V4F Visier entspricht der Norm EN166 für persönliche Schutzvisiere gegen Stöße. Zudem trägt es die CE-Kennzeichnung gemäß der PSA-Verordnung (EU) 2016/425.
Stärken
• Zuverlässiger Schutz vor Spritzern, Projektionen und Stößen mit niedriger Energie
• Hoher Tragekomfort dank geringem Gewicht und breiter Kompatibilität mit 3M-Ausrüstung
• Kratzfeste Beschichtung für längere Lebensdauer
• Klare, unverzerrte Sicht durch optische Klasse 1
• Schnelle und werkzeuglose Montage, Visier problemlos hochklappbar
• Hoher Tragekomfort dank geringem Gewicht und breiter Kompatibilität mit 3M-Ausrüstung
• Kratzfeste Beschichtung für längere Lebensdauer
• Klare, unverzerrte Sicht durch optische Klasse 1
• Schnelle und werkzeuglose Montage, Visier problemlos hochklappbar
Anwendungen
Dieses abnehmbare Visier eignet sich ideal für Arbeitsumgebungen, in denen ein zuverlässiger Gesichtsschutz erforderlich ist. Es wird in der Automobilbranche, im Bauwesen, in der industriellen Instandhaltung und im Bereich schwerer Infrastrukturen eingesetzt. Ebenso ist es die richtige Wahl für die Lebensmittelverarbeitung, die Pharmaindustrie und den Transportsektor. In der Bergbau-, Öl- und Gasindustrie bietet es zusätzlichen Schutz vor Partikeln und Schmutz. Auch Fachkräfte aus der militärischen Instandhaltung, der Abfallwirtschaft sowie der allgemeinen Fertigung profitieren von seiner Robustheit und seinem hohen Komfort.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 166,9 g |
|---|---|
| Augentönung | farblos |
| Beschichtung der Gläser | ohne |
| Hauptmaterial | polycarbonat |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,10 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar