PETZL SCHUTZVISIER VIZIR FÜR VERTEX HELM Petzl Schutzvisier VIZIR für Vertex Helm

A015AA00 Schutzvisier VIZIR für die Helme VERTEX® und STRATO®

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Petzl:A015AA00
Rubix:2859901
EAN:3342540826953
PETZL SCHUTZVISIER VIZIR FÜR VERTEX HELM Petzl Schutzvisier VIZIR für Vertex Helm

Technische Zusammenfassung

Augentönungfarblos
Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Hauptmaterialpolycarbonat
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : PETZL SCHUTZVISIER VIZIR FÜR VERTEX HELM Petzl Schutzvisier VIZIR für Vertex Helm


Das VIZIR schützt die Augen vor umherfliegenden Teilchen und Spritzern. Dank des EASYCLIP-Befestigungssystems lässt es sich schnell und einfach an den Helmen VERTEX und STRATO anbringen. Außerdem ist es kratzfest und beschlagfrei.

Eigenschaften:
• Schutz der Augen vor umherfliegenden Teilchen und Spritzern:
- Klarvisier,
- kratzfest und beschlagfrei,
- für Brillenträger geeignet.
• Kompatibel mit den Helmen VERTEX (1) und STRATO:
- schnell und einfach anzubringen dank des mitgelieferten EASYCLIP-Befestigungssystems,
- schneller Wechsel von der Arbeitsposition in die Transportposition (das Visier wird auf den Helm geschoben).
(1) Versionen ab 2019.

Spezifikationen:
• Gewicht: 80 g
• Material: Polycarbonat
• Zertifizierung(en): CE EN/ISO 16321-1, ANSI Z87.1, EAC, GB 32166.1
Schutzvisier mit EASYCLIP-System für die Helme VERTEX® und STRATO®

Stärken

- Zuverlässiger Augenschutz gegen Hochgeschwindigkeits-Partikelspritzer.
- Kratzfeste und beschlagfreie Behandlungen für eine bessere Sicht unter allen Bedingungen.
- Kompatibilität mit VERTEX- und STRATO-Helmen, die eine passende Schutzlösung bieten.
- Einfache und schnelle Installation dank des EASYCLIP-Befestigungssystems.
- Optimaler Komfort mit der Möglichkeit, eine Brille unter dem Visier zu tragen.
- Schnelles Wechseln zwischen Arbeits- und Aufbewahrungsposition, wodurch eine hohe Flexibilität ermöglicht wird.
- Erhöhte Haltbarkeit mit einer Lebensdauer von bis zu 10 Jahren.

Anwendungen

Dieser Helmschirm ist ideal für Höhenarbeiter, z. B. im Baugewerbe, in der Öl- und Chemieindustrie sowie bei industriellen Wartungstätigkeiten. Er eignet sich besonders für Umgebungen, in denen das Risiko von Partikelspritzern hoch ist und in denen ein Augenschutz für die Sicherheit des Benutzers unerlässlich ist. Durch seine Kompatibilität mit den Schutzhelmen VERTEX und STRATO ist er sehr praktisch für die Verwendung in Kombination mit anderen Sicherheitsausrüstungen und gewährleistet einen umfassenden Schutz von Kopf und Augen.

Technische Informationen


Attribute
Augentönungfarblos
Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Hauptmaterialpolycarbonat
Werkstoffpolycarbonat
41,17 exkl. MwSt.
/ Stück
48,99 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen