A014AA00 Komplettvisier zum Schutz vor Lichtbögen
A014AA00 Komplettvisier VIZEN für die Helme VERTEX® und STRATO®
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Petzl:A014AA00
Rubix:3455599
EAN:3342540827042




Technische Zusammenfassung
| Augentönung | farblos |
|---|---|
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer und anti-beschlag |
| Hauptmaterial | polycarbonat |
Dokumente
Produktdetails : A014AA00 Komplettvisier zum Schutz vor Lichtbögen
Das VIZEN bietet Schutz vor Störlichtbögen. Die das Gesicht umschließende Scheibe schützt Augen und Gesicht und bietet gleichzeitig ein breites Sichtfeld. Dank des EASYCLIP-Befestigungssystems lässt sich das Visier schnell und einfach an den Helmen VERTEX und STRATO anbringen. Außerdem ist es kratzfest und beschlagfrei.
Eigenschaften:
• Schutz von Augen und Gesicht vor Störlichtbögen:
- das Gesicht umschließende Scheibe zum Schutz von Augen und Gesicht,
- 180-Grad-Sichtfeld,
- kratzfest und beschlagfrei,
- für Brillenträger geeignet.
• Kompatibel mit den Helmen VERTEX (1) und STRATO:
- schnell und einfach anzubringen dank des mitgelieferten EASYCLIP-Befestigungssystems,
- schneller Wechsel von der Arbeitsposition in die Transportposition (das Visier wird auf den Helm geschoben).
(1) Versionen ab 2019.
Spezifikationen:
• Gewicht: 180 g
• Material: Polycarbonat
• Zertifizierung(en): CE EN ISO 16321-1/A1, CE EN IEC 62819, ANSI Z87.1, EAC
Eigenschaften:
• Schutz von Augen und Gesicht vor Störlichtbögen:
- das Gesicht umschließende Scheibe zum Schutz von Augen und Gesicht,
- 180-Grad-Sichtfeld,
- kratzfest und beschlagfrei,
- für Brillenträger geeignet.
• Kompatibel mit den Helmen VERTEX (1) und STRATO:
- schnell und einfach anzubringen dank des mitgelieferten EASYCLIP-Befestigungssystems,
- schneller Wechsel von der Arbeitsposition in die Transportposition (das Visier wird auf den Helm geschoben).
(1) Versionen ab 2019.
Spezifikationen:
• Gewicht: 180 g
• Material: Polycarbonat
• Zertifizierung(en): CE EN ISO 16321-1/A1, CE EN IEC 62819, ANSI Z87.1, EAC
Komplettvisier zum Schutz vor Lichtbögen mit EASYCLIP-System für die Helme VERTEX® und STRATO®
Stärken
- Wirksamer Schutz gegen Lichtbögen bis zu 4 kA.
- Kompatibel mit VERTEX- und STRATO-Helmen für optimale Integration.
- Farbloser Filter bewahrt die Farberkennung für perfekte Sicht.
- Kratz- und stoßfest, verlängert die Lebensdauer des Produkts.
- Einfach zu montieren und zu entfernen dank eines sicheren Befestigungssystems.
- Antibeschlagbehandlung für erhöhten Komfort unter verschiedenen Bedingungen.
- Ergonomisches Design für optimalen Komfort bei längerem Gebrauch.
- Praktische Aufbewahrungsposition, um Beschädigungen des Visiers bei Nichtgebrauch zu vermeiden.
- Kompatibel mit VERTEX- und STRATO-Helmen für optimale Integration.
- Farbloser Filter bewahrt die Farberkennung für perfekte Sicht.
- Kratz- und stoßfest, verlängert die Lebensdauer des Produkts.
- Einfach zu montieren und zu entfernen dank eines sicheren Befestigungssystems.
- Antibeschlagbehandlung für erhöhten Komfort unter verschiedenen Bedingungen.
- Ergonomisches Design für optimalen Komfort bei längerem Gebrauch.
- Praktische Aufbewahrungsposition, um Beschädigungen des Visiers bei Nichtgebrauch zu vermeiden.
Anwendungen
Dieser VIZEN-Bildschirm ist ideal für Fachleute, die in elektrischen Umgebungen arbeiten, wie Elektriker und Wartungstechniker in der Höhe. Er eignet sich auch für Arbeiten im Freien, bei denen schnell fliegende Partikel eine Gefahr darstellen können, wie z. B. auf Baustellen. Dank seiner Kompatibilität mit den Helmen VERTEX und STRATO ist er eine vielseitige Wahl für Höhenarbeiter und garantiert sowohl wirksamen als auch komfortablen Schutz. Für eine optimale Verwendung wird empfohlen, den Zustand des Visiers vor jedem Gebrauch zu überprüfen und es bei Beschädigungen oder Abnutzung zu ersetzen.
Technische Informationen
Attribute
| Augentönung | farblos |
|---|---|
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer und anti-beschlag |
| Hauptmaterial | polycarbonat |
| Werkstoff | polycarbonat |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
408,16 € exkl. MwSt.
/ 8 Stück
485,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen