X5-SV01-CE Kurzvisier X5-SV01-CE transparent PC
3M™ SecureFit™ Kurzvisiere für Schutzhelme der Serie X5
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:X5-SV01-CE
Rubix:2849494
Hersteller:7100176840
EAN:04054596600874






Dokumente
Produktdetails : X5-SV01-CE Kurzvisier X5-SV01-CE transparent PC
Die 3M™ Transparenten Visiere der Serie X5 SV sind ein Sortiment aus Polycarbonat-Kurzvisieren, die nach EN 166:2001 zertifiziert sind und vor Hochgeschwindigkeitspartikeln sowie anderen Gefahren bei Arbeiten im industriellen Bereich und in der Forstwirtschaft schützen. Diese Kurzvisiere sind konzipiert für die Verwendung mit 3M™ SecureFit™ Schutzhelmen X5000 und X5500
Das 3M™ Kurzvisier für 3M™ SecureFit™ Schutzhelme X5000 und X5500 ist aus Polycarbonat mit einer Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung und bietet Schlagschutz in vielfältigen Anwendungen. Erhältlich in Transparent, Grau und Gelb.
Stärken
• Polycarbonat-Formteil für den Schlagschutz in vielfältigen Anwendungen
• Mit Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung
• Erhältlich in Transparent, Grau und Gelb
• Passend für 3M™ SecureFit™ Schutzhelme Serie X5000 und X5000 (siehe Produktdetails)
Anwendungen
Abrissarbeiten - Forstwirtschaft - Sanierung - Schleifen
Technische Informationen
Attribute
| Augentönung | farblos |
|---|---|
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer und anti-beschlag |
| Hauptmaterial | polycarbonat |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
329,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
391,51 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std