VIZIR SHADOW EASY CLIP Vizir Shadow Easy Clip

A015BA00 Schutzvisier VIZIR SHADOW für die Helme VERTEX® und STRATO®

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Petzl:A015BA00
Rubix:3098708
EAN:3342540826984
VIZIR SHADOW EASY CLIP Vizir Shadow Easy Clip

Technische Zusammenfassung

Augentönungfarblos
Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Hauptmaterialpolycarbonat
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : VIZIR SHADOW EASY CLIP Vizir Shadow Easy Clip


Das VIZIR SHADOW schützt die Augen vor umherfliegenden Teilchen und Spritzern. Dank des EASYCLIP-Befestigungssystems lässt es sich schnell und einfach an den Helmen VERTEX und STRATO anbringen. Es verfügt über einen Sonnenschutzfilter für den professionellen Einsatz (GL2) sowie über einen Kratz- und Beschlagschutz.

Eigenschaften:
• Schutz der Augen vor umherfliegenden Teilchen und Spritzern:
- Getöntes Visier mit Sonnenschutzfilter der Klasse GL2, um die Augen der anwendenden Person vor Sonnenstrahlen zu schützen.
- Kratzfest und beschlagfrei.
- Für Brillenträger/-innen geeignet.
• Kompatibel mit den Helmen VERTEX (1) und STRATO:
- Schnell und einfach anzubringen dank des mitgelieferten EASYCLIP-Befestigungssystems.
- Schneller Wechsel von der Arbeitsposition in die Transportposition (das Visier wird auf den Helm geschoben).
(1) Versionen ab 2019.

Spezifikationen:
• Gewicht: 80 g
• Material: Polycarbonat
• Zertifizierung(en): CE EN/ISO 16321-1, ANSI Z87.1, EAC, GB 32166.1
Getöntes Schutzvisier mit EASYCLIP-System für die Helme VERTEX® und STRATO®

Technische Informationen


Attribute
Augentönungfarblos
Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Hauptmaterialpolycarbonat
Werkstoffpolycarbonat
44,75 exkl. MwSt.
/ Stück
53,25 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen