WP98 WP98 Sichtscheibe f. Tuffmaster Kopfhalterung Acetat klar
3M™ Visiere Serie WP
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000089416
Rubix:1530753
Hersteller:7000089416
EAN:05015415102305

Technische Zusammenfassung
| Augentönung | farblos |
|---|---|
| Beschichtung der Gläser | ohne |
| Hauptmaterial | acetat |
Dokumente
Produktdetails : WP98 WP98 Sichtscheibe f. Tuffmaster Kopfhalterung Acetat klar
Die 3M™ Transparenten Visiere der Serie WP sind ein Sortiment aus Polycarbonat- und Acetat-Visieren, die nach EN 166:2001 zertifiziert sind und vor Partikeln mit hoher Geschwindigkeit sowie anderen Gefahren bei Arbeiten im industriellen Bereich schützen. Diese Visiere sind konzipiert für die Verwendung mit 3M™ SecureFit™ Schutzhelmen X5000 und X5500 sowie der Kopfhalterung H8.
3M™ Schutzanzug 4500 für grundlegenden Schutz vor Schmutz, Staub und nicht gesundheitsgefährdenden Flüssigkeitsspritzern am Arbeitsplatz oder zu Hause. Dieser strapazierfähige Polypropylen-Anzug bietet erstklassigen Schutz mit einer 2-teiligen elastischen Kapuze, Armbündchen, elastischem Knöchel- und Taillenbereich für ein angenehmes Tragegefühl und hohe Bewegungsfreiheit. Das weiche Propylen-Material bietet auch erstklassige Atmungsaktivität für zusätzlichen Komfort bei der Arbeit. Perfekt für leichtere Hausmeisterarbeiten, für Besucher oder für die Lebensmittelindustrie. Der Anwender und der Prozess werden vor Verunreinigungen geschützt. Der Ein-Weg-Reißverschluss mit Patte ist leicht zu öffnen und zu schließen bietet zusätzlichen Schutz. Erhältlich in Blau und Weiß für den Einsatz in Farbzonen, für die Identifizierung der Arbeiter oder die Sichtbarkeit von Schmutz.
Stärken
• Die 3M™ Visiere der Serie WP aus Polycarbonat und Acetat sind nach EN 166:2001 zertifiziert und schützen vor Hochgeschwindigkeitspartikeln, UV-Strahlung sowie Flüssigkeits- und flüssigen Metallspritzern.
• 3M™ Visiere der Serie WP bieten Schutz vor UV-Strahlung
• 3M™ Transparente Visiere der Serie WP sind gebogene oder flache Visiere aus Polycarbonat oder Acetat. Sie entsprechen der optischen Klasse 1, mit Schutz vor Hochgeschwindigkeitspartikeln mit mittlerer Energie (120 m/s) vom Grad B oder Schutz vor Hochgeschwindigkeitspartikeln mit geringer Energie (45 m/s) vom Grad F.
• Passend für 3M™ SecureFit™ Schutzhelme der Serie X5000 mit dem 3M™ U5B Visierbefestigungssystem
• Passend für 3M™ H8 Kopfhalterungen
Anwendungen
Allgemeine Fertigung - Gebäudeinstandhaltung - Schleifen
Technische Informationen
Attribute
| Augentönung | farblos |
|---|---|
| Beschichtung der Gläser | ohne |
| Hauptmaterial | acetat |
| Schlagfestigkeit | f (45 m/s), niedrige stoßenergie |
| Werkstoff | celluloseacetat |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,79 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std