V9A Integrierbare Schutzbrille für Schutzhelme, Gelb
3M™ Integrierbare Schutzbrille für Schutzhelm
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:V9A
Rubix:3480867
Hersteller:7100092588
EAN:04054596158696



Produktdetails : V9A Integrierbare Schutzbrille für Schutzhelme, Gelb
Bieten Sie Ihren Mitarbeitern eine hervorragende Kombination aus Komfort, Design und Sicherheit mit dem vielseitigen 3M™ Integrierten Augenschutz. Dieser Augenschutz wird direkt an Ihrem Schutzhelm befestigt. Dadurch ist keine zusätzliche Sicherheitsausrüstung für Augenschutz nötig, die eine zusätzliche Gewichtsbelastung für Ihre Nase und Ihre Schläfen bedeuten kann.
Mit dem 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac™ XPI Headset erhalten Sie Gehörschutz mit effektiver drahtloser Kommunikation für laute Umgebungen. Diese Headsets sind mit schallpegelabhängigen Mikrofonen für die Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen und die erleichterte Kommunikation in lauten Umgebungen ausgestatteten, schützen die Anwender aber gleichzeitig gegen vorübergehenden oder kurzfristigen Lärm. Wird die schallpegelabhängige Funktion heruntergeregelt oder sogar abgeschaltet, können Anwender per Knopfdruck die Hörfunktion PTL (Push-to-Listen) einschalten. Damit wird das Hören von Umgebungsgeräuschen (Funktion „Ambient Listening“) aktiviert, wenn besseres Situationsbewusstsein notwendig ist. Ein einfacher Druck auf eine beliebige Taste setzt Ambient Listening auf Ihre bevorzugte Einstellung zurück. Die Headsets verfügen über eine Bluetooth®-Multipoint-Konnektivität, was eine gleichzeitige nahtlose Verbindung zu bis zu zwei externen Bluetooth®-Geräten ermöglicht. Darüber hinaus verfügen diese Headsets über ein für laute Umgebungen optimiertes Mikrofon der Schutzart IP68, das eine klare Kommunikation zwischen Anwendern ermöglicht. Alle Headsets sind in gelber fluoreszierender Warnfarbe erhältlich. Sie benötigen AA-Batterien oder eine wiederaufladbare NiMH-Batterie mit 45 Stunden Batterielaufzeit. Sie sind mit Kopfbügel, Nackenbügel oder Helmbefestigung erhältlich. Ausgewählte Headsets sind mit dem FLX2-Zubehörsystem für eine zusätzliche, einfache und zuverlässige Kabelverbindung zu einer Reihe der gängigsten Funkgeräte erhältlich. Dies zusätzlich zu einer leicht zu verwendenden, robusten PTT am Headset für unkomplizierte Funkübertragung.
Stärken
• Schützt die Augen vor Sonnenlicht, Partikeln und UV-Strahlung
• Leicht an 3M™ Schutzhelmen zu befestigen
• Minimierung von physischen Beschädigungen und Beschlagen durch widerstandsfähige Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung
• Einfach anzupassen für einen guten Sitz
• Getestet und zugelassen nach EN 166:2001
• Erhältlich mit gelben, grauen oder transparenten Scheiben
• Das leichte Design bietet verbesserten Tragekomfort mit weniger Volumen bei der Arbeit
Anwendungen
Baugewerbe - Forstwirtschaft - Leichtindustrie - Metallindustrie
Technische Informationen
Attribute
| Augentönung | bernstein |
|---|---|
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer und anti-beschlag |
| Hauptmaterial | polycarbonat |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
306,40 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
364,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage