V9C V9C integrierte Schutzbrille klar

3M™ Integrierbare Schutzbrille für Schutzhelm

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:V9C
Rubix:2018726
Hersteller:7100092589
EAN:04054596158665
V9C V9C integrierte Schutzbrille klar

Technische Zusammenfassung

Augentönungfarblos
Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Hauptmaterialpolycarbonat

Produktdetails : V9C V9C integrierte Schutzbrille klar


Bieten Sie Ihren Mitarbeitern eine hervorragende Kombination aus Komfort, Design und Sicherheit mit dem vielseitigen 3M™ Integrierten Augenschutz. Dieser Augenschutz wird direkt an Ihrem Schutzhelm befestigt. Dadurch ist keine zusätzliche Sicherheitsausrüstung für Augenschutz nötig, die eine zusätzliche Gewichtsbelastung für Ihre Nase und Ihre Schläfen bedeuten kann.
Der 3M™ Schutzhelm Serie G3000 bietet Kopfschutz für widrige Anwendungsbedingungen. Helme erfüllen die Anforderungen von EN 397:212+A1:2012 mit einer um 180° gedrehten Kopfbebänderung (von hinten nach vorne) Der Schutzhelm ist mit einem Pinlock- oder Ratschenverschluss und einem Kunststoff- oder Lederschweißband erhältlich. Er verfügt über ein leicht abgerundetes Design, das ein gutes Sichtfeld bietet und ein Verfangen in Kabeln oder Ästen verhindert. Er ist auch als Ausführung mit Belüftungslöchern erhältlich, die über einen großen Bereich verteilt sind und durch einen maximalen Luftdurchfluss für einen besseren Tragekomfort sorgen. Der kurze Schirm ermöglicht eine bessere Aufwärtssicht und ein 3M™ Uvicator™ Sensor informiert Sie, wenn Ihr Schutzhelm übermäßiger UV-Einstrahlung ausgesetzt war und ausgetauscht werden muss. Die Kopfbebänderung kann um 180° gedreht werden, um bei Arbeiten in engen Räumen ein besseres Sichtfeld zu ermöglichen. Helme erfüllen die Anforderungen von EN 397:212+A1:2012 mit einer um 180° gedrehten Kopfbebänderung (von hinten nach vorne) und elektrisch isolierte Versionen erfüllen die Anforderungen von EN 50365:2002 für den Einsatz in Niederspannungsanlagen

Stärken


• Schützt die Augen vor Sonnenlicht, Partikeln und UV-Strahlung
• Leicht an 3M™ Schutzhelmen zu befestigen
• Minimierung von physischen Beschädigungen und Beschlagen durch widerstandsfähige Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung
• Einfach anzupassen für einen guten Sitz
• Getestet und zugelassen nach EN 166:2001
• Erhältlich mit gelben, grauen oder transparenten Scheiben
• Das leichte Design bietet verbesserten Tragekomfort mit weniger Volumen bei der Arbeit

Anwendungen

Baugewerbe - Forstwirtschaft - Leichtindustrie - Metallindustrie

Technische Informationen


Attribute
Augentönungfarblos
Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Hauptmaterialpolycarbonat
15,32 exkl. MwSt.
/ Stück
18,23 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Augentönung